カテゴリ
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-143」の検索結果

吸着プレート SP143
SMC¥249,800税込¥274,7801個15日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力形状長方形粒径(mm)Φ0.2ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□200X200mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
吸着プレート (SP~)
SMC¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から18日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥14,980税込¥16,4781セット(5本)3日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径
カンツール¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:30mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
130mm Dリング三重ループ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)
スター精密¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷進化を続けるロングセラー 機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。
フライス 金型用 カッター SP
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)コンビマスター
サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ
スター精密¥47,980~税込¥52,778~1台8日以内出荷Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・ULレイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ホワイト)
スター精密¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)
スター精密¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
サーマルラベルプリンター TSP100IV(弱粘着ライナーレスラベル対応モデル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ブラック)
スター精密¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷弱粘着ライナーレス対応。
FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥57,980税込¥63,7781本(30m)7日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
タペットカバーパッキンセット
OHNO(大野ゴム工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷主な適合純正品番11213-20030・11214-200030・11214-20030セット内容11213-20030:タペットカバーパッキンRH×1枚、11214-20030:タペットカバーパッキンLH×1枚、11193-70010:スパークプラグOリング×6個厚さ(mm)-メーカートヨタ主な使用車種ハリアー、アルファードG/V、エスティマT/L外径(mm)-内径(mm)-1台使用個数1
SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用
日東工器¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。仕様プラグ、おねじ取付用、バルブ構造:両路開閉型、適用流体:不活性ガス真空・ガス・空気・水、本体材質:ステンレス鋼、耐圧力:10.0MPa{102kgf/cm2}、シール材質:水素添加ニトリルゴム(HNBR)、標準材質※冷凍機油・冷媒(R134a等)に使用できるHNBRを採用しております。シール材質がHNBRの商品は、出荷時にソケットのOリングへグリースを塗布しておりません。ご使用の際は冷凍機油を塗布してからご使用ください。使用温度範囲※:-20~+120℃※使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。推奨最大締付トルク:14N・m{143kgf・cm}、互換性サイズが異なる場合は接続できません。同サイズの標準品SPカプラType A、SP-Vカプラ、SPカプラに接続できます。その際は、流量にご留意ください。最小断面積:27mm2、真空用途適合性:1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}、ソケット単体時:使用可能、プラグ単体時:使用可能、接続時:使用可能、接続時の空気混入量:1.1mL※使用条件によって異なります、分離時の液だれ量:0.8mL※使用条件によって異なります質量(g)32寸法L(mm)36寸法H(mm)六角17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7.5(76)寸法C(mm)22寸法T(mm)Rc 1/4取付ねじ【相手側】R 1/4アズワン品番69-8625-88






![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120717-091210-02.jpg)