カテゴリ

  • 農業機械(182)
  • 清掃用品(131)
  • バイク部品(106)
  • 制御機器(84)
  • 切削工具(72)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 洗車・清掃(47)
  • 事務用品(42)
  • 測定用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 作業工具(35)
  • メカニカル部品(28)
  • 物流用品(26)
  • 空圧工具(25)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 厨房用品(19)
  • 安全用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電動工具(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 安全標識(11)
  • 研磨材(11)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 家電(9)
  • 溶接用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「sp-15」の検索結果

1,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスレンコンテナ SP-15-D 積水化成品工業エスレンコンテナ SP-15-D積水化成品工業
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ロングライフ▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(3升入)、寿司しゃり※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ●▼外寸:483×373×H187mm●▼内寸:371×302×H137mm●重量:約2130g●耐熱温度:0~80℃●容量:15L●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●コード番号:AF6548アズワン品番67-2477-57
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ八興
629税込692
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
背のう樹脂噴霧機 SP-15J 麻場背のう樹脂噴霧機 SP-15J麻場
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4.7容量(L)15寸法(幅W×高さH)(mm)355×575最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
背のう樹脂噴霧機 SP-15J1 麻場背のう樹脂噴霧機 SP-15J1麻場
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。質量(kg)4.7最高圧力(MPa)0.7液量(L)溶液:15
SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,271税込3,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9外径(Φmm)27最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~120推奨雰囲気温度(℃)-30~80内径(Φインチ)2026/05/08補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)3.9最小曲げ半径(mm)160概略質量(g/m)510
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP15 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP15UNION(ユニオン)
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
FCR(14) トーションコイルSP 15% シングル用 KEIHINFCR(14) トーションコイルSP 15% シングル用KEIHIN
879税込967
1個
10日以内出荷
534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 キャットアイ534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15キャットアイ
659税込725
1個
18日以内出荷
VIZ300関連パーツ
用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90ケナメタル
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)8
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70ケナメタル
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70ケナメタル
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様調整式ポケットZ_ADJ:2寸法L(mm)63加工径ΦD(mm)200径D(Φmm)60最大径(Φmm)214最大切込深さ(mm)6.5刃数Z12フランジ径D(Φmm)134
HACCPER SP-15D用 エム・あいHACCPER SP-15D用エム・あい
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-15D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
スーパーピッチ5.5mm リングスタースーパーピッチ5.5mmリングスター(40件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア材質コーポリマー
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
5,798税込6,378特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スーパーピッチ  クリア リングスタースーパーピッチ クリアリングスター(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。
材質コーポリマークリアタイプフリー仕切りフリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
エスレン コンテナ 積水化成品工業エスレン コンテナ積水化成品工業(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用材質ポリプロピレン樹脂
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチールパット オーエッチ工業スチールパットオーエッチ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない
用途ワイヤーロープの補助具材質スチール寸法L(mm)150寸法A(mm)75寸法B(mm)75
綿100%軍手 おたふく手袋綿100%軍手おたふく手袋(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(12双)
当日出荷から6日以内出荷
綿100%の糸だけを使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にも優しい天然繊維。純綿軍手のサイズ展開シリーズ
材質綿100%入数(双)12機能吸汗
台車移動防止用ストッパー イノアック台車移動防止用ストッパーイノアック(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
ガーデニング鋏 小型刃 千吉ガーデニング鋏 小型刃千吉(18件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏全長(mm)約165刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5仕様刃部:SK-5質量(g)約67使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
安心クッションSTRONGコーナー用細 カーボーイ安心クッションSTRONGコーナー用細カーボーイ
469税込516
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約50形状コーナー用幅(mm)約24厚さ(mm)約6高さ(mm)約22
センサーライト用クリップベース ムサシセンサーライト用クリップベースムサシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリップで挟んで簡単設置
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169取扱説明書(1.76MB)
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。精密機器の組み立て、配線などに適しています。
用途精密機器の組み立て、配線。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
柄付きたわし 高砂柄付きたわし高砂
439税込483
1個
当日出荷
自社提携工場にて生産している、最高級たわしです
材質毛/コイヤファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー幅(mm)100全長(mm)620アズワン品番64-4057-59繰り返し・詰め替え対応
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
ポケット勾配計 アカツキ製作所(KOD)ポケット勾配計アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器寸法(mm)24×30×100気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内材質アクリル樹脂
両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO両面ハトメパンチ(セパレート型)TRUSCO(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
スナップリングプライヤセット SSPOWERスナップリングプライヤセットSSPOWER
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
防湿容器透明(押込蓋) シントー化学防湿容器透明(押込蓋)シントー化学(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単オーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
3日以内出荷
ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続乾電池・電源不要のパッシブスピーカーいろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続軽量でコンパクトサイズスピーカーΦ52mm×2(ステレオ)左右スピーカー最大間隔約60cm
型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
...