4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。 仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hz トラスコ品番384-8275 電池単4×2コ3V 測定電流2~3mA/0Ω時 電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h 消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
1個
6,798 税込7,478
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●方向性タイプ: 単方向●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +105 ℃mm●最大逆漏れ電流: 10nA●TVSダイオードアレイ、SP7xxシリーズ. SP7xxシリーズのTVSダイオードアレイは、高感度の入力回路をESD及び過電圧から保護します。 このシリーズは、データバス保護、マイクロプロセッサ / ロジック保護、アナログデバイス入力保護、電圧クランピングに適しています。. 特長: 高速スイッチング 低入力漏洩 低入力静電容量 汎用ESD保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷