カテゴリ

  • 制御機器(88)
  • 切削工具(50)
  • バイク部品(48)
  • メカニカル部品(41)
  • 作業工具(39)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 測定用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 物流用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 機構部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 防災用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電動工具(7)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)

「sp-200」の検索結果

関連キーワード
541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナルSP 200 ポータブルソーラーパネルシナジーインターナショナル
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。最大200Wの電力生成が可能なため、停電時でも電力供給が可能です。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。
用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 200W、セル効率 : 23%、定格電流 : 12.06A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 12.66A寸法(mm)折り畳み時(494×782×20)、展開時(1820×782×5)定格出力(W)200特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
ドリンク・ビオ SP-200 アスベルドリンク・ビオ SP-200アスベル
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
キッチンをおしゃれに彩るウォーターピッチャー
材質本体・本体カバー=AS樹脂、フタ・フタカバー=ポリプロピレン、栓・止め具=ABS樹脂、フタパッキン・栓パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)156×100×287ホワイト
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
スイートポーチ SP-200フレンチ cottaスイートポーチ SP-200フレンチcotta
3,098税込3,408
1個(10個)
4日以内出荷
かわいいハンドル付ですので、リボン等ラッピングが簡単に出来ます。 ついつい手に取って見たくなる様な見せ方を見つけてみてください。 焼菓子が4~6個入ります。
材質PET寸法(mm)120×70×H180(取っ手含まず)
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル
5,998税込6,598
1本
当日出荷から60日以内出荷
コテホルダー SP-200 メトカルコテホルダー SP-200メトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。トラスコ品番383-4169質量(g)122コード長さ(m)1.22
FC3365SP 200PX20 防錆タイプ アマテイFC3365SP 200PX20 防錆タイプアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結着色イエロー
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192アズワン品番67-2285-19
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。
仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セット エムエスシーリン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セットエムエスシー
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)最大出力(W)【SP200】200(Pmax)定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能インターフェース【SP200】(タイプ)MC4バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン動作温度(℃)【SP200】-10~65保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品待機電流【AS1000-JP】<500uA短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ステンレスパイプ 光ステンレスパイプ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
欠品中
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-61LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-62LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度
可変配光型SP200形4000K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-58LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
可変配光型SP200形2700K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形2700KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-68LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
可変配光型SP200形2700K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形2700KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-67LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
可変配光型SP200形3000K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-65LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度
可変配光型SP200形4000K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-59LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度
可変配光型SP200形3000K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-64LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
台車移動防止用ストッパー イノアック台車移動防止用ストッパーイノアック(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス針ピン ミツヤステンレス針ピンミツヤ(3件のレビュー)
289税込318
1ケース(200本)
当日出荷
錆びにくいステンレス製の虫ピン。
用途スリムな針ピン材質ステンレス全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)包装収納便利なPSケース
スパウトガン 栗田製作所スパウトガン栗田製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
鉛筆シャープ TypeS コクヨ鉛筆シャープ TypeSコクヨ(7件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装吊り下げパック材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
トリガーPEボトル BOLLトリガーPEボトルBOLL(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン(PE)
仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーTRUSCO
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)ステンレスプライヤーEIGERTOOL(アイガーツール)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200質量(g)270幅(mm)50材質SUS420J2ステンレス
スプラッシュ スペアーパッド 洗浄用 EBM(江部松商事)スプラッシュ スペアーパッド 洗浄用EBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ナイロンファイバー+研磨剤外寸(mm)250×120EBM品番1419200繰り返し・詰め替え対応
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト岩田製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
SS400チタンSP バーグマン200 BEAMS(ビームス)SS400チタンSP バーグマン200BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400ソニックSP バーグマン200 BEAMS(ビームス)SS400ソニックSP バーグマン200BEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
FSP スケールプレート NBK(鍋屋バイテック会社)FSP スケールプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ(4件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(200本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
PEボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)PEボトル(スプレータイプ)GA(グリーンエース)
429税込472
1個
翌日出荷
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)17材質PE耐熱温度(℃)60
FSP-V スケールプレート NBK(鍋屋バイテック会社)FSP-V スケールプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属パイプ アズワン金属パイプアズワン
8,217税込9,039
1セット(5本)
当日出荷から10日以内出荷
...