16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。
材質コーポリマー クリア タイプフリー 仕切りフリータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)25.4 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:16 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプニューマ、F2、6013 ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40~100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

備考19~23フクム 部品名称クラツチケースクミタテ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.98MB) 図解NoMBS2600 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.18、MBS260-3C 本体部品_No.19、MBS3000 本体部品_No.18、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、DB-S320-3C 本体部品_No.19、MBS320-3T 本体部品_No.24、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2300 本体部品_No.18、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000T 本体部品_No.18、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2330 本体部品_No.18、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3030T 本体部品_No.18、MBS320-4F 本体部品_No.19、MBS2630F 本体部品_No.18、MBS2630 本体部品_No.18、MBS3030 本体部品_No.18、MBS2320 本体部品_No.18、MBS2630T 本体部品_No.18、MBS320-3F 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.19
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネ
規格2.0-25.6L 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.28MB) 図解NoDB21D-1C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB200-1G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒツパリコイルバネ_No.57、NK23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.31、BC30M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル、リコイルスタータ部品_No.31、DB263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、JAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MB200-1L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37など
1個
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチケースマトメ
部品名称クラツチケースマトメ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.98MB) 図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.20、MBS320-4F 本体部品_No.20、MBS2630F 本体部品_No.19、MBS2330 本体部品_No.19、MBS2600 本体部品_No.19、MBS320-3F 本体部品_No.20、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.20、MBS320-3T 本体部品_No.25、MBS2300 本体部品_No.19、MBS2630 本体部品_No.19、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2600T 本体部品_No.19、MBS320-3C 本体部品_No.20、MBS3030T 本体部品_No.19、MBS2320 本体部品_No.19、MBS2630T 本体部品_No.19、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3C 本体部品_No.20、MBS3030 本体部品_No.19
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷