カテゴリ
- 農業機械(57)
- 制御機器(35)
- 溶接用品(12)
- 切削工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク部品(5)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(57)
- RS PRO(27)
- ADVANTEC(16)
- ウエルドテック社(11)
- 大洋ツール(5)
- ミドリ安全(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- クラビス(シブタニ)(3)
- サンドビック(2)
- JCS(2)
- 東日製作所(2)
- NACHI(不二越)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FPC(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- シリコニット(2)
- Modes(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-29」の検索結果

アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個当日出荷アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
二重リング
LION (ライオン事務器)¥229税込¥2521個(8個)当日出荷材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82RoHS指令(10物質対応)対応
システム掲示板パーツ ワイヤーロープの使用禁止基準
ブラスト興業¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷から9日以内出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ガルバリウム鋼板表示内容ワイヤーロープの使用禁止基準
丸プレート250
千羽鶴印(エンテック)¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷から4日以内出荷素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器用途いろいろな料理の盛り付けに材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器の種類洋食器
スパイライルチューブ USPシリーズ
ユーボン¥3,398~税込¥3,738~1袋(5m)ほか3日以内出荷から22日以内出荷ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。材質ポリエチレン
Hi-Viz M-Pact2
MECHANIX WEAR¥4,198~税込¥4,618~1双当日出荷手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8色蛍光イエロー質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ
タカチ電機工業¥1,198~税込¥1,318~1袋(3枚)ほか当日出荷から6日以内出荷15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
工業用ピグマックススプレー
サクラクレパス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)180質量(g)330奥行(mm)56危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に
ホワイトバリーン¥48,980税込¥53,8781式(1個)3日以内出荷30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。内寸高さ730mmで、カプラーを繋いだままビール樽を保管可能。屋外イベントなど、冷蔵設備がない場所での一時保管などにご利用いただけます。折りたたみ時には厚みが180mmとなり、コンパクトに収納可能。引きずり等に強い底面生地二重加工。安心・高品質の日本製。用途ビール樽の保冷に。肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。容量(L)290外寸(mm)570×870×800本体質量(kg)6内寸(mm)500×800×730折りたたみ寸法(mm)180×870×800
12.7sqスリムパラボラソケット
FPC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です用途スリムパラボラソケットです。
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 600 mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オックスバイザー スポーティーカット フロント用
OXバイザー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。用途自動車用バイザー
2本吊セフティパワーロープ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷から9日以内出荷イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。全長(m)1.5
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, KSP2907ATA
onsemi¥319税込¥3511箱(10個)7日以内出荷仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-600トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, KSP2907ATA
onsemi¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
LNSP2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥435,530税込¥479,0831個12日以内出荷付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO29SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO29SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】XLR250Rバハ(88)、XR600R(88-90)、XR600R(91-94)。 適合車種(リア):【HONDA】RVF400(94-01)、RVF750R(94-96)、VFR400R (NC30)(89-93)、VFR750R (RC30)(87)材質シンタード
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP29相当
ダイヤトレンド¥14,100~税込¥15,510~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V

































![ORFSP2プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478937-230202-02.jpg)