定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に

定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー 290L ビール樽等に - ホワイトバリーン

30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
内寸高さ730mmで、カプラーを繋いだままビール樽を保管可能。
屋外イベントなど、冷蔵設備がない場所での一時保管などにご利用いただけます。
折りたたみ時には厚みが180mmとなり、コンパクトに収納可能。
引きずり等に強い底面生地二重加工。
安心・高品質の日本製。

用途
ビール樽の保冷に。肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
容量(L)
290
外寸(mm)
570×870×800
本体質量(kg)
6
内寸(mm)
500×800×730
折りたたみ寸法(mm)
180×870×800
内容量
1式(1個)
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。
※ビール樽等、中に入れるもののサイズをよくご確認の上ご注文ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80232236ZSP290-1
¥49,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする