カテゴリ
- 農業機械(54)
- 作業工具(17)
- メカニカル部品(15)
- 切削工具(12)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空圧工具(6)
- 建築金物(5)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(53)
- 伊東電機(12)
- 東日製作所(11)
- TRUSCO(4)
- 八興(4)
- 大洋ツール(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- 十川産業(3)
- 修理(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- エス・ピー・エアー(2)
- 昭和技研工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- K.Pガスケット(2)
- フジトク(2)
- コクブ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp-38」の検索結果

ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.38インク色黒先端ボール径(mm)0.38入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
【カット品】スプリングホース 38×48mm E-SP-38シリーズ
八興¥1,990~税込¥2,189~1本6日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
スイーパー けん引式集草器
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!質量(kg)31ブラシ直径(Φmm)254内容積(L)約340横(mm)965
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
サンスプリングホース SPシリーズ
十川産業¥2,698税込¥2,9681本(1m)3日以内出荷から6日以内出荷工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥1,998~税込¥2,198~1箱(400本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
足掛金具用パイプ
ケージーパルテック¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷足掛金物用ステンレスクラッドパイプ。コストに優れたステンレスクラッドパイプです用途足掛金具用パイプとして材質ステンレスクラッドパイプ厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥2,598税込¥2,8581箱(600本)当日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
KSP 圧力計用ソケット
イハラサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G
ラチェットレンチハンドル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷角ドライブを早回しできる。ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる。ラチェット機構付。3/8角ドライブ。クイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)。72ギア材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス
中村工業¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から8日以内出荷ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
フジトク¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
フジトク(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
耐摩耗スプリングホース 透明色
十川産業¥6,498~税込¥7,148~1本(1m)ほか5日以内出荷内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途組み立て、量産用精度(%)±3
スプリングホース ESP
八興¥87,980税込¥96,7781巻(40m)翌々日出荷から9日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
Drawer Hive
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥19,980税込¥21,9781箱(200本×40巻)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
スプリングホース ESP カット
八興(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻(1m)翌々日出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
システム掲示板パーツ 今週の安全目標
ブラスト興業¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷から7日以内出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容今週の安全目標
箸置き
セトクラフト¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷箸置き3個セット。ミニチュアサイズのキャンプギアが箸置きになりました♪セットになったミニチュア箸置きです。材質陶器(ニューボン)食器の種類和食器
オックスバイザー スポーティーカット フロント用
OXバイザー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。用途自動車用バイザー
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径
カンツール¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:78mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8































![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)



![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)