カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-38」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。
    シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.38インク色先端ボール径(mm)0.38入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430先端形状先曲/ギザ付
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • プリカ用サドル 三桂製作所

    プリカ用サドル

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)

    精密刻印 普通数字

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
  • ヘマー用ガイド付き押え金 スイセイ

    ヘマー用ガイド付き押え金

    スイセイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左ガイド付き
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    1,998税込2,198
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    2,598税込2,858
    1箱(600本)
    当日出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
  • ラチェットレンチハンドル JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットレンチハンドル

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    角ドライブを早回しできる。ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる。ラチェット機構付。3/8角ドライブ。クイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)。72ギア
    材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46
  • KSP 圧力計用ソケット イハラサイエンス

    KSP 圧力計用ソケット

    イハラサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

    中村工業
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15
  • 耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業

    耐摩耗スプリングホース 透明色

    十川産業
    6,498税込7,148
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷
    内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
    用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機

    部品 ベビーグラインダー FA-6C-1

    不二空機
    37税込41
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型

    東日製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • スプリングホース ESP 八興

    スプリングホース ESP

    八興
    87,980税込96,778
    1巻(40m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(細め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1箱(200本×40巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
  • シート連結釘8000本入 タチカワ

    シート連結釘8000本入

    タチカワ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    用途内装用
  • Drawer Hive ステルスマウント

    Drawer Hive

    ステルスマウント
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。
    用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
  • スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(ウィットねじ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
  • 梱包用エアクッション袋 フロンティア

    梱包用エアクッション袋

    フロンティア
    1,198税込1,318
    1セット(2枚×10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    壊れやすいものの発送や保管などに最適で便利な袋状になった気泡緩衝材です。
    材質PE
  • プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(細め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,900税込13,090
    1セット(2箱)
    当日出荷
  • スプリングホース ESP カット 八興

    スプリングホース ESP カット

    八興(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(1m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • システム掲示板パーツ 今週の安全目標 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 今週の安全目標

    ブラスト興業
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容今週の安全目標
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター

    常栄継手工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
  • SUPER柔軟フッ素スプリング 八興

    SUPER柔軟フッ素スプリング

    八興
    489,800税込538,780
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
  • エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 HSP

    ヤマト(切削工具)
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
  • ユニボールワンP 038 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワンP 038

    uni(三菱鉛筆)
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状。短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。
    芯径(mm)ボールペン:0.38機構ノック式インク色繰り返し・詰め替え対応
  • プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,470税込10,417
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)

    東日製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型

    東日製作所
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。 専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付き QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途フレアナット用寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)34適合ねじ配管用精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~45寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応