カテゴリ

  • 農業機械(184)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-48」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPドライヤー48 スペア テラモト

    SPドライヤー48 スペア

    テラモト
    719税込791
    1個
    当日出荷
    床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。
    用途スペアトラスコ品番781-8114材質頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム幅W(mm)約480繰り返し・詰め替え対応
  • SP-48:さや管カッタ- KVK

    SP-48:さや管カッタ-

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途さや管に樹脂管を通管後、中野樹脂管は切らずに外のさや管だけを切断できます。適合さや管入数12
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • スポークセットCP アサヒサイクル

    スポークセットCP

    アサヒサイクル(79件のレビュー)
    729税込802
    1セット(36本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • 竹製ピンセット TRUSCO

    竹製ピンセット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。材質
  • SPフリードライヤー48 スペア 黒 テラモト

    SPフリードライヤー48 スペア 黒

    テラモト(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
    用途スペアトラスコ品番817-3271材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)約160タイプスペアゴム幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応
  • SPフリードライヤー48 スペア テラモト

    SPフリードライヤー48 スペア

    テラモト
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。工具いらずでスペア交換が楽です。
    質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×55×30
  • サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    サヤ管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。軽量、コンパクト設計。フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。替刃式
  • 貼るプッシュピン ”ワッポン” TRUSCO

    貼るプッシュピン ”ワッポン”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
    用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3 不二空機

    部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3

    不二空機
    19税込21
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • サヤ管カッター 未来工業

    サヤ管カッター

    未来工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。
    適合(サヤ管)14~42、(外径)Φ19~48mm
  • 極細ポケットコーム アヌシ

    極細ポケットコーム

    アヌシ
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    歯の間隔が極細のコーム。髪が細く柔らかい方におススメです。携帯に便利なケース付。
    材質コーム:ポリカーボネイド、ケース:PVC耐熱温度(℃)100
  • システム掲示板パーツ 緊急時連絡表 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 緊急時連絡表

    ブラスト興業
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容緊急時連絡表
  • ソフトベルト アークランドサカモト

    ソフトベルト

    アークランドサカモト
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    用途腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止に材質ベルト:ポリプロピレン ベルト裏地:ナイロン クッション部:発泡ポリエチレン バックル:スチールブラック/レッド質量(g)約171寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1300×48×3.5バックル1本ピンタイプ
  • サヤ管カッター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    サヤ管カッター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    さや管にパイプが通管されているときでもパイプに傷を付けずにカットできます。
    材質アルミ適合管(さや管16~36
  • ソフトベルト WIZ'A

    ソフトベルト

    WIZ'A
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • DINねじゴムパッキン ネオフレックス

    DINねじゴムパッキン

    ネオフレックス
    108税込119
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • サヤ管カッター オンダ製作所

    サヤ管カッター

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断可能。
    適合管サヤ管サイズ36まで。
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • 8K対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    8K対応 1入力4出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付
    仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:4
  • さや管カッター 三菱ケミカルインフラテック

    さや管カッター

    三菱ケミカルインフラテック
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    仕様さや管22~36A用
  • 東リ タイルカーペット ストライプ 東リ

    東リ タイルカーペット ストライプ

    東リ
    8,498税込9,348
    1ケース(16枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。形状ループパイル厚さ(mm)6シリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217ゲージ46032
  • JISピクトサイン グリーンクロス

    JISピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
    用途用途や場所の案内標示に。材質アルミ複合板質量(g)約100取付方式裏面両面テープ貼寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
  • サイドプレート 内外電機

    サイドプレート

    内外電機
    3,998税込4,398
    1面
    5日以内出荷
    付属品基板取付ねじM5×12 4 本材質板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • スーパー土のう 萩原工業

    スーパー土のう

    萩原工業
    13,980税込15,378
    1パック(200枚)
    当日出荷
    短期的(約1年)工事などの仕様用途に最適な国産土のうの箱入りタイプです。
    用途短期土木工事の土塁設置、河川工事などの短期工事の土塁、災害用備蓄に。トラスコ品番437-7070材質本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレンタイプ箱入りタイプ縦(mm)620横(mm)480入数200枚
  • HDSP-4850 BROADCOM

    HDSP-4850

    BROADCOM
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDSP-4832 BROADCOM

    HDSP-4832

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDSP-4830 BROADCOM

    HDSP-4830

    BROADCOM
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830

    BROADCOM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド エレコム

    モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
    用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
  • 自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷
    海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • サイクリング ヴォル ビーニー BEANIE UCI COLORS SANTINI

    サイクリング ヴォル ビーニー BEANIE UCI COLORS

    SANTINI
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
    サイズUNIジェンダーUNISEX
  • EXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 5Mbps 差動 5 V 8-Pin SOIC EXAR

    EXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 5Mbps 差動 5 V 8-Pin SOIC

    EXAR
    439税込483
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様トランスミッタ数 = 1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8レシーバ数 = 1標準シングル供給電圧 = 5 Vデータレート = 5Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース規格 = RS-422, RS-485トランスミッタ信号タイプ = 差動レシーバ信号タイプ = 差動動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 HSP

    ヤマト(切削工具)
    54,980税込60,478
    1本
    6日以内出荷
  • EXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 10Mbps 差動 5 V 8-Pin SOIC EXAR

    EXAR ライントランシーバ RS-422 RS-485 10Mbps 差動 5 V 8-Pin SOIC

    EXAR
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応