カテゴリ
- バイク部品(159)
- 物流用品(158)
- 切削工具(138)
- 農業機械(122)
- 制御機器(112)
- 清掃用品(95)
- 科学研究・開発用品(95)
- パソコン/周辺機器(89)
- 作業工具(66)
- メカニカル部品(56)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 機構部品(33)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 家電(23)
- 電気材料(22)
- 空圧工具(21)
- 測定用品(20)
- 医療(19)
- 自動車補修部品(19)
- 安全標識(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 建築金物(14)
- 洗車・清掃(14)
- 事務用品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- バッテリー・電装(13)
- 溶接用品(12)
- 安全用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 電動工具(12)
- 保管用品(11)
- 自転車部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 自動車純正部品(9)
- 研磨材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- オフィス家具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 作業服(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 厨房用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 安全保護具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ヘルスケア(5)
- 塗料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 食品・飲料(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サカエ(144)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- WPH(84)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- 大阪魂(30)
- ERECTA(エレクター)(29)
- キャニオン(26)
- brembo(25)
- イワタ(ソフト)(24)
- TRUSCO(20)
- NB(日本ベアリング)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- KTC(19)
- NOJIMA ENGINEERING(19)
- SWAGE-LINE(18)
- 潤工社(17)
- 日東工業(15)
- 京セラ(13)
- AMD(13)
- ブランドをもっと見る
「sp-6」の検索結果

ポストタイプ ステンレス製(SP-6)
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)2.4タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT)
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から31日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-6SK)
サンキン¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)4.3タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-6S)
サンキン¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)3.9タイプ差込式寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-6SF)
サンキン¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)4.1タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK)
サンキン¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個10日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)26.5~30.2
ステリストリップスタンダード SP R1542SP 6X38 6ホン10フク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱5日以内出荷通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
EZSPHERER SP 6-ウエルプレート Type903
IWAKI(AGCテクノグラス)¥27,980税込¥30,7781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:903ウェル数約1300×1
ステリストリップスキントーン SP B1551SP 6X75 3ホンX10フ
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681箱5日以内出荷B1551SPは便利なスモールパック。γ線滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
ステリストリップスタンダード SP R1541SP 6X75 3ホン10フク
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱5日以内出荷通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
EZSPHERER SP 6-ウエルプレート Type904
IWAKI(AGCテクノグラス)¥27,980税込¥30,7781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:904ウェル数約700×1
テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981箱6日以内出荷表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP6
UNION(ユニオン)¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6P
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD socket TR5/SP6ソケット装備材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:743定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:350ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.66型番SST- XE04-SP6P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×126×119適合ソケット応用:AMD Socket TR5/SP6コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:43 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:77.7CFM最大風圧(mmH2O)ファン:10.67ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000![シールはがしプレミアム ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451672-210610-02.jpg)
シールはがしプレミアム
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。色透明主成分石油系炭化水素
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
はごろも 赤飯用あずき(大納言)SP6 225g x6
はごろもフーズ¥1,798税込¥1,9421箱(225g×6個)4日以内出荷ご家庭の炊飯器でもち米(またはうるち米)と一緒に入れて炊くだけで、手軽に本格お赤飯が炊き上がります。大納言あずきの中でも粒の大きい北海道産とよみ大納言あずきを使用しています。
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
H4コネクター メス&端子セット
(51件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1色(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
AMD Threadripper 9970X SP6 350W 100-100001594WOF
AMD¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 9970X SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Supporting Chipsets】TRX50【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】5【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFETシリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9970X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】2560 KB【L2】32 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95
超硬自動センターポンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
...





















![シールはがしプレミアム ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451672-210610-02.jpg)



















![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)