カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 農業機械(22)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「sp-66」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)精密刻印 普通数字SK(新潟精機)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
SDシーリングキャップ 因幡電工SDシーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3充電式刈払機用ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品]バッテリーターミナル&カバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能
味わい食房 ステンレスピーラー 下村工業味わい食房 ステンレスピーラー下村工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
清潔でサビにくいオールステンレス製。 じゃがいもの芽取りにも使えます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ステンレス鋼幅(mm)60全長(mm)100質量(kg)約0.062寸法(cm)約10×6×1
TOHO スパングル 亀甲 トーホーTOHO スパングル 亀甲トーホー
119税込131
1袋
当日出荷から3日以内出荷
オーロラ
オニキス 自在ホーキ45スペア アズマ工業オニキス 自在ホーキ45スペアアズマ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「OX312 自在ホーキ45L」のスペア。スペア番号66番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号66番が取り付け可能な自在ホーキであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。ヘッドが自在に動くので、使いやすい角度でお掃除できます。しなやかなブラシで細かなゴミも逃しません。
用途フロアの掃き掃除に仕様スペア番号66番質量(g)約160材質(ブラシ部)ポリプロピレン、馬毛耐熱温度(℃)約70材質(ヘッド)ポリプロピレン穂幅(mm)約460繰り返し・詰め替え対応
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
2,178税込2,396
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
JISピクトサイン グリーンクロスJISピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
部品 シートピン イスカル部品 シートピンイスカル
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
システム掲示板パーツ 建設業の許可票 ブラスト興業システム掲示板パーツ 建設業の許可票ブラスト興業
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容建設業の許可票材質ポリプロピレン樹脂
飛来物・液体飛沫防止用 SPシリーズ 重松製作所飛来物・液体飛沫防止用 SPシリーズ重松製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状二眼型
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザーオックスバイザー スポーティーカット フロント用OXバイザー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
ネイティブフルセット CLOVER(クローバ)ネイティブフルセットCLOVER(クローバ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
構成部品アジャスター、トップキャップ、ベースキャップ、3.5×16皿タッピングねじ×4
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
73,980税込81,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型エバラポンプ(荏原製作所)
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
68,980税込75,878
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock TARGUSDEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable LockTARGUS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Noble®; WEDGELOCK®; lock slots互換セキュリティケーブル Noble®; WEDGELOCK®; くさび型ロックスロットに対応 4桁ダイヤルロック 1.98mスチールケーブル セキュリティベースプレート (PA400P)付属
仕様ロックスロット:高貴なウェッジロック、ロックタイプ:組み合わせ材質亜鉛めっき鋼ブラック質量(g)136長さ(m)1.98寸法(cm)203×2.3×2.8互換性Noble(R) Wedgelock(R) ロックスロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種表面処理ノンコート
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
サングラス Rudy イリディス66 RUDYサングラス Rudy イリディス66RUDY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。OPHTHALMICパフォーマンスモデルを基にしつつカジュアルなオフサルミックフレームが、機能的でフレキシブルなアイウェアのラインナップに加わりました。このユニークで優れたモデルはスポーツシーンにも日常生活にも完璧にフィットします。
幅(mm)ブリッジ:19寸法(mm)テンプル:140高さ(mm)43質量(g)23 (デモレンズ)レンズ幅(mm)51
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,529税込1,682
1個
14日以内出荷
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(USP-12、USP-16を除く。)・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・USP-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温化でも強い強度があります。
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ)タカノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
14日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO66SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07HO66SPbrembo
5,398税込5,938
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO66SP
FCR(66) トーションコイルSP KEIHINFCR(66) トーションコイルSPKEIHIN
699税込769
1個
7日以内出荷
永磁サインバーチャック ファーステック永磁サインバーチャックファーステック
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル角度(°)設定可能:0-60
永磁複合式サインバーチャック ファーステック永磁複合式サインバーチャックファーステック
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
微調整式永磁サインバーチャック ファーステック微調整式永磁サインバーチャックファーステック
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から13日以内出荷
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から7日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A60SP010TBPHDA60S3KSP010TBPHDA60S3ASP010TBPHDA60SCASP020TBPHDA60S3KSP020TBPHDA60S3ASP020TBPHDA60S3SCASP040TBPHDA60S3KSP040TBPHDA60S3ASP050TBPHDA60S3KSP050TBPHDA60S3AArmor A62SP010TBPHD62SS3KSP020TBPHD62SS3KSP040TBPHD62LS3KSP050TBPHD62LS3KArmor A65BSP010TBPHD65BS3GSP020TBPHD65BS3GArmor A66SP010TBPHD66SS3BSP010TBPHD66SS3KSP010TBPHD66SS3YSP020TBPHD66SS3BSP020TBPHD66SS3KSP020TBPHD66SS3YSP040TBPHD66LS3BSP040TBPHD66LS3KSP040TBPHD66LS3YSP050TBPHD66LS3BSP050TBPHD66LS3KSP050TBPHD66LS3YArmor A75SP010TBPHDA75S3SSP020TBPHDA75S3SArmor A80SP010TBPHDA80S3Bすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズomron(オムロン)
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
ソーチェン ハスクバーナソーチェンハスクバーナ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク対応機種400-SP055、400-SP066周波数特性806.250MHz~809.500MHz電波形式F3E電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー