カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 家電(15)
  • 事務用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(7)
  • 安全用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「sp-70」の検索結果

関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-70E (3/8C) 精和産業SP-70E (3/8C)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4B) 精和産業SP-70E (1/4B)精和産業
389,800税込428,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4C) 精和産業SP-70E (1/4C)精和産業
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
レンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 タムロンレンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2タムロン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
光学性能の向上、最短撮影距離の短縮、手ブレ補正機構の強化、AFの高速・高精度化、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が進化を遂げています。 さらに、すぐれた防塵防滴構造や防汚コートの採用により、どのような環境でも安心して撮影に集中することが可能です。
付属品フード、ケース、三脚座全長(mm)191.3本体質量(g)約1485フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径望遠ズームレンズ最大径(Φmm)88撮影距離(m)最短:0.95開放F値2.8
家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SPアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。耐荷重(kg)150種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂ホワイト関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO高精度ステンレス製ピンセットTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
レンズフード SP70-200F2.8Di VC USD G2用 タムロンレンズフード SP70-200F2.8Di VC USD G2用タムロン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
水中ポンプ(清水用) ナカトミ水中ポンプ(清水用)ナカトミ(98件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
布製フィルター 日立グローバルライフソリューションズ布製フィルター日立グローバルライフソリューションズ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
くり返し使えて経済的、しかも丈夫な布袋フィルター
適合CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96H、CV-G1、CV-G2、CV-G3アズワン品番64-8691-41
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
21,980税込24,178
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
ワイヤレスチャイム 12CH受信機 ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機ELPA
12,331税込13,564
1個
当日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電源コード式質量(g)約215電源DC4.5VACアダプター付属音量(dB)約90/50cm※音量大時電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り
スパークプラグOリング K.PガスケットスパークプラグOリングK.Pガスケット(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
スパークプラグOリング SUNスパークプラグOリングSUN(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨキャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付コクヨ
629税込692
1冊
当日出荷から翌々日出荷
持ち運びに便利なスリムサイズ/カバンにすっきり入れられる、スリムで軽いバインダーです。 外出時も気軽に持ち歩けます。 折り返せるバインダー/表紙が360度回転する新機構とじ具スマートリングを採用。 折り返せるので、見開きする時も、筆記時も場所を取りません。 中紙の差し替えがスムーズ/とじ具が広く開き、ワンタッチで閉じることができるので中紙の差し替えもスムーズ。
種類多穴リングファイルタイプタテ型セット内容中紙10枚、扉紙1枚最大収納枚数(枚)60材質(表紙)R-PP
抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ城東テクノ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本
厚手シンサレート内臓手袋 メンズ NICHIEI(日栄産業)厚手シンサレート内臓手袋 メンズNICHIEI(日栄産業)
1,298税込1,428
1双
当日出荷から9日以内出荷
シンサレート内臓。
機能防寒・保温ブラック入数(双)1材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)寸法(縦×横)(cm)10×27性別MEN'S
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
23,980税込26,378
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャンパスバインダー<スマートリング60> コクヨキャンパスバインダー<スマートリング60>コクヨ(2件のレビュー)
729税込802
1冊
当日出荷
最大60枚まで収容できる大きなリング径のとじ具を採用。 ふせんやインデックスを付けてもはみ出しにくいワイド幅。 とじ具の開閉をロックするストッパー付き。 不意に開かず、持ち歩きも安心。
セット内容中紙10枚、扉紙1枚寸法(mm)208×17×270サイズB5-Sタイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)60材質(表紙)R-PP中紙ノ-836BTN
システム掲示板パーツ 車両マグネット ブラスト興業システム掲示板パーツ 車両マグネットブラスト興業
3,998税込4,398
1セット(20枚組)
当日出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)(1枚あたり)55×80
スマートリングBiz コクヨスマートリングBizコクヨ
739税込813
1冊
当日出荷
表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。 スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。 「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。 とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。
セット内容中紙5枚・扉紙枚数中紙5枚・扉紙背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-G806S-5色(表紙)
prot根元リングコーム アヌシprot根元リングコームアヌシ
699税込769
1本
翌日出荷
カッターガイド プロ タジマツール(TJMデザイン)カッターガイド プロタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
トメワ 大阪魂トメワ大阪魂
21,887税込24,076
1袋(10個)
翌々日出荷
水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)水抜きアタッチメント大阪電具(ODK)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
キャンパス バインダー<スマートリング> コクヨキャンパス バインダー<スマートリング>コクヨ(1件のレビュー)
489税込538
1冊
当日出荷
スリムでかさばらない<スマートリング>シリーズに、男子学生にも使いやすいビビッドカラーが仲間入り!
用途教科ごとに・塾用と学校ように等用途によっての使い分けに。背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25セット内容中紙10枚・インデックス材質表紙/R-PPタイプタテ型
インバーター COTEK(コーテック)インバーターCOTEK(コーテック)(1件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)規格UL458、FCC_Class_A仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション精密パラレルブロックセットギガ・セレクション
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
焼き入れ総研磨済
付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
フレキシブルスタンド シグマ光機フレキシブルスタンドシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER>コクヨ
589税込648
1冊
当日出荷から翌々日出荷
表紙巻きタイプなので、表紙が折り返しても浮きが少なく、一枚の用紙のように書けます。コピー用紙より薄い書簡箋の用紙を採用しており、軽くて持ち運びやすく、さらさら書けて水性インクボールペンで書いても速乾です。筆記の妨げにならない薄いブルーの5mm方眼罫を採用しており、コピーしても写りにくいです。1ページを分割しやすい上下左右中央にドットが入っています。表紙は現代のオフィスにマッチした温かみのあるウォームグレーをベースに、まっさらな気持ちで書き始められる、思考の広がりを意識した「余白」のあるシンプルデザインです。
用途思考の流れを止めない考える人のためのレポートパッド枚数50枚紙質上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫
ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウスニューストロング販売
22,980税込25,278
1本
当日出荷
手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。吸着力(N)28仕様永久磁石トラスコ品番361-1949全長(mm)700質量(g)820マグネット部寸法(mm)25
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力正弦波出力出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可広い動作温度範囲温度負荷連動ファンパワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護無電圧接点端子リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
モノラルアクティブスピーカー audio-technicaモノラルアクティブスピーカーaudio-technica
3,900税込4,290
1個
当日出荷
電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)約500 コード除く電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨最大出力(W)4(2+2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除くスピーカーユニットΦ52mm×2出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
JISピクトサイン グリーンクロスJISピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
ENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツ カーシーカシマENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツカーシーカシマ
8,398税込9,238
1着
4日以内出荷
配色衿がエレガント。 ニット素材の上品なオフィスポロ。 さざ波のような表情が魅力のニット素材。 細いリップル繊維が、エレガントな表情を演出。 吸汗・速乾性に優れ、シワになりにくく、型崩れしにくいENJOYオリジナル素材です。 布帛使いの配色衿 立体感のあるデザインがきちんと感を演出。首周りを美しく涼しげに魅せます。 衿もとのリボン スナップボタンを留めるだけで誰でもカンタンに形が作れます。 Wネームループ付き胸ポケット ペンをさしても破れにくい補強布仕様のポケット。名札を付けるループが2つあるので便利です。
仕様ニット素材、2WAYストレッチ、吸汗、速乾、防透、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材リップルニット性別女性用