カテゴリ
- 物流用品(22)
- 建材・エクステリア(9)
- 切削工具(6)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(22)
- サンキン(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SICK(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MCO(3)
- ELPA(2)
- タンガロイ(2)
- BRAKING(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- Petronas(2)
- イスカル(1)
- オーム電機(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- 城東テクノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp-sk」の検索結果

LEDスポット照明 SP/SKシリーズ
日進電子工業¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。 近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。幅(mm)58高さ(mm)46消費電力(W)3外径(Φmm)35照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形
石膏ボード用棚柱固定パーツ
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1セット当日出荷SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)色グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ポストタイプ ステンレス製(SP-10SK)
サンキン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)9.4タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK)
サンキン¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)6.8タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-6SK)
サンキン¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)4.3タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
ナカバヤシ¥338税込¥3721個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
TYVEL.スリムポーチ ペールスカイ
MagX(マグエックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質●生地:Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン●Dリング:POM●ファスナー:ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×25×65
ホルダ
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から翌々日出荷用途内径加工全長(mm)250切刃長さ(mm)12.7適合チップ正方形90°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
内径用ホルダ S-PSKNR/L
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷切刃長さ(mm)12.7適合チップ正方形90°シャンク鋼シャンク勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプ
ナカ工業¥51,980~税込¥57,178~1台7日以内出荷用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式
抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ
城東テクノ¥9,998~税込¥10,998~1ケース(3本)5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 厚みが有るので幅木をぶつけて納められます。材質PVC(化粧面アクリルコーティング)色ホワイト
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
空圧センサ MZ2Qシリーズ
SICK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8658アズワン品番65-7891-54
空圧センサ MZ2Qシリーズ
SICK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8660アズワン品番65-7892-63
空圧センサ MZ2Qシリーズ
SICK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8647アズワン品番65-7897-76
空圧センサ MZ2Qシリーズ
SICK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコ仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8650アズワン品番65-7891-71
保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020アズワン品番65-7331-75
SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
615SKシリーズ自在SP付ゴム車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付フェノール車75mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付フェノール車50mm
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付フェノール車65mm
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付フェノールB車65mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付フェノールB車50mm
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪