用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金
色チタングレー
質量(g)約2.6
外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6
キャップタイプキャップレス
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.85MB)
図解NoSP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチ スプリング_No.64、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 クラッチ スプリング_No.64、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチ スプリング_No.38、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269
アズワン品番65-7839-90
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
規格58~61フクム
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.02MB)
図解NoMS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.57、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ホイールサブASSY_No.57、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.57、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ホイールサブASSY_No.57、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.68、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.57、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.64、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.57、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.57、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.57、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.57、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.02MB)
図解NoSD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.64、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ボルト_No.64、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.71、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.91、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.64、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.64、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ボルト_No.91、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.64、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.64、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ボルト_No.64、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.91、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.64、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.79、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.91、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.64、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.64
1セット(5個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
規格3X6X60タイゴン
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.28MB)
図解NoMBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.66、MBS305R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.66、MBS3000T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.81、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS3030 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS265R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.66、MBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MBS2630 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.64、MBS305SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.66、MBS3030T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.66、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.81、MBS2630T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.78MB)
図解NoMK035D-1 ポンプ部品_No.13、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.73、MS035D 動力噴霧機部品_No.14、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SD030SP ポンプ部品_No.16、GS25EM ポンプ クランクケース部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.52、MS035T 動力噴霧機部品_No.14、MS035K 動力噴霧機部品_No.14、MRS30-130 薬剤配管部品_No.73、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MS035T-1 ポンプ部品_No.13、MK035T-1 ポンプ部品_No.13、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、GS23E 動力噴霧機部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.64、MK030SP ポンプ部品_No.16、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード