SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)ふっ素ゴム
使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別中圧・汎用型
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
SPカプラの大流量タイプ。
こんなお得な商品も!

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグプラグ
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグソケット
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)真鍮
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。
材質ステンレス(SUS304)
ソケットorプラグプラグ
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。
材質ステンレス(SUS304)
ソケットorプラグソケット
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。
材質真鍮
ソケットorプラグプラグ
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)鋼鉄
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)鋼鉄
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)真鍮
形状プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体アルカリ、塩水等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)SUS304
タイプオネジ接続用
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
流体作動油
最高使用圧力(MPa)20.6
取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用
流体作動油
取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)20.6
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラとボールバルブを一体化。
接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用
流体水、作動油、空気、ガス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
使用温度範囲(℃)-5~+120
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード
1
2
次へ