お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270)
寸法(mm)30×20
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
消費電力(W)1250
寸法(mm)焼面:340×320
質量(kg)11
電源(V)単相100
外寸(mm)355×467×H330
時間焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45
EBM品番1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
プレート状の室内用タッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
用途室内用
材質アルミ合金/ポリアミド
質量(g)300
使用温度範囲(℃)0~43
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
仕上シルバーアルマイト処理/ブラック
電流(mA)40(待機時)、25(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)2A
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
海やプールはもちろん、普段使いにもぴったり!防水加工のシリコンポーチは、コスメや洗面用具をまとめて収納できます。コンパクトで軽量なので、旅行やジムにも◎。
用途防水&おしゃれ!シリコンポーチでメイクポーチもスマートに
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×160×140
機能防水
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
すぐ使える、すぐ描ける!iPad対応・高性能スタイラスペン!。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。転がりにくい六角形状とマグネット吸着で持ち運びや保管も便利。充電口の蓋は一体型で紛失しにくく、日本語説明書&1年保証付きで安心してお使いいただけます。【商品スペック】充電規格: 5V/0.2A、充電時間: 約40分、使用時間: フル充電で最大10時間連続使用可
セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×2
材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM
寸法(mm)Φ9×165
1本
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
材質ベスペル SP-1
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
衝撃吸収素材「ソルボセイン」が、かかとにかかる衝撃を緩和するので、1日中立ち仕事をしている方におすすめします。かかとが痛い方、トラブルを感じている方におすすめです。かかとに加わる衝撃を軽減し、足のトラブルをやわらげます。かかと部に衝撃吸収素材ソルボセインを装着したサポーターです。薄くて丈夫なウーリーナイロン素材を使用しています。抗菌防臭加工がほどこされ、ソフトなサポート力があります。
用途かかと用。
機能抗菌防臭加工
材質本体:ナイロン・ポリウレタン パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
分娩直前~産後に使用する衛生用品などを詰め合わせたセットです。ご要望に応じて、巾着や小さいサイズのバッグに商品を入れてから、詰め合わせることもできます。
仕様●種類:SP●内容量: 5箱(1組入/箱)●dc ガーゼハンカチ(19)、クリーンコットンナチュリーゼベビー(20)、クリーンコットンアイあかちゃん(21)、dc ベビーおしりふき ふた付 (22)、dc ベビー綿棒(23)、臍帯セット ミルクケースA 1(24)はお産セット用バッグサクラ3S(18)の中に入れてからお産セット用バッグ ショコラ(1)に入れます。●セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。●受注生産品のため、納期をいただくことがあります。
アズワン品番65-9493-88
1組
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
2色成型グリップSP1の貫通タイプ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)1
限界温度(℃)250
リード線径(Φmm)0.7
校正証明書一般校正
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の賞味期限 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-5
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)賞味期限 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(英語)
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル
種別共通-3
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線弱粘タイプラベル
種別共通-3
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の消費期限 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-7
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)消費期限 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地強粘タイプラベル
種別共通-1
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)白無地
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)
電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本
本体質量(g)約595(乾電池を除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)
対応機種IP500H/IP501H/IP502H
最大消費電流(A)1.0以下
音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
前鼻孔より細菌やウィルス等の採取に便利な滅菌済綿棒。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000262
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
2色成型グリップ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
寸法N(mm)110
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、シリコーン製のスパチュラです。
ヘラの部分が長く、食材を集めやすいデザイン。
先端が床に触れない突起付き。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質持ち手:ナイロン/先端:シリコーンゴム
寸法(mm)50×15×H26
色ブラック
質量(g)100
レンジ不可
耐熱温度(℃)220
食器洗浄機可
1個(1個)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TY035SP1。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー
備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ1メートルの超ロングサイズ冷却シート!!。夏の猛暑対策、スポーツやアウトドア活動に。ひんやり成分メントール配合。みんなでたっぷり使える大容量(60枚入)仕様。
質量(g)1850
シートサイズ(mm)1000×150
主成分水、エタノール、 メントール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、クエン酸、セチルピリジニウムクロリド、メントキシプロパンジオール
サイズ(mm)210×210×182
1個(1850g)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
カブ専用として左右同サイズのグリップで設定
全長L(mm)114
セット内容左右1組
寸法N(mm)110
最大径D(mm)Φ31
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地弱粘タイプラベル
種別共通-1
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)白無地
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 強粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6751。2色成型グリップSP1の貫通タイプ!標準ハンドル用、左右SET。
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
メンテナンス用の六角スペーサーインチネジ 6個入りです。
入数6個入(ホール部ミリ)
1個
¥96
税込¥106
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ