カテゴリ

  • バイク部品(233)
  • 農業機械(77)
  • 制御機器(72)
  • 切削工具(65)
  • 溶接用品(33)
  • 医療(16)
  • 作業工具(15)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「sp-018」の検索結果

686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ 群協製作所スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ群協製作所
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼などオールマイティに使える溶接時のスパッタ防止剤
用途溶接時のスパッタ防止剤成分水、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
マイアイス-SP 18個入 ケンユーマイアイス-SP 18個入ケンユー
17,980税込19,778
1ケース(18個)
7日以内出荷
家庭用フリーザーで約-10℃まで冷えます。凍結せず常に柔らかく、体のどんなところにも優しくフィットします。お肌に優しい綿パイル布カバーが付いています。氷の様に手間がかからず繰り返し使用できます。300kg(10mm/min)の重さに耐えられる、複合ポリエチレンを使用しています。
仕様材質:ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、カバー/綿 セット内容:カバー×1個、ジェル袋×1個 パッケージサイズ(1個あたり):W340×H195×D25mm パッケージ重量(1個あたり):845gアズワン品番65-3665-87
部品 サンダポリッシャ SP18VA HiKOKI(旧:日立工機)部品 サンダポリッシャ SP18VAHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 電子ポリッシャー SP18VB HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ポリッシャー SP18VBHiKOKI(旧:日立工機)
729税込802
1個
翌々日出荷
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18UNION(ユニオン)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]ダブルギボシBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクブラシ SP型 錦シャンクブラシ SP型
769税込846
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
テストプローブ アズワンテストプローブアズワン
1,490税込1,639
1本
当日出荷
材質先端部/ステンレス(SUS304)
分電盤 SP-P18 光電分電盤 SP-P18光電
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
クラフトポリクロスロール CSPシリーズ キングコーポレーションクラフトポリクロスロール CSPシリーズキングコーポレーション
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。
材質両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン茶色長さ(m)30
ふしぎテープSP CRSP18W-50 TGK(東京硝子器械)ふしぎテープSP CRSP18W-50TGK(東京硝子器械)
679税込747
1個
3日以内出荷
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ厚さ(mm)0.04テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30
HEARTGREEN ポロシャツ レイクブルー HSP018シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ポロシャツ レイクブルー HSP018シリーズカーシーカシマ
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
シルエットはゆったりと。快適な着心地を叶えるスキッパータイプのロングポロシャツ。脇や二の腕が見えすぎない長めの袖丈、腰まわりをすっぽりカバーして、かがんだときもちら見えが気にならない後ろ丈など、着る人の気持ちに寄り添ったデザイン。素材にはリサイクルムースを使用。色に深みのある上品なメランジェ調で、ナチュラル感のある綿ライクな見た目を表現。通気性が高く、吸水速乾性やストレッチ性があり、清涼感と着心地のよさを兼ね備えた快適素材。100%再生ポリエステルを使用することで環境にも配慮しています。澄んだ湖、静寂の夜空など、美しい北欧の大自然にインスピレーションを得た心がいやされるヒーリングカラーの4色をラインアップ。※タンブラー乾燥は避けてください。
HEARTGREEN ポロシャツ リラクシングパープル HSP018シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ポロシャツ リラクシングパープル HSP018シリーズカーシーカシマ
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
シルエットはゆったりと。快適な着心地を叶えるスキッパータイプのロングポロシャツ。脇や二の腕が見えすぎない長めの袖丈、腰まわりをすっぽりカバーして、かがんだときもちら見えが気にならない後ろ丈など、着る人の気持ちに寄り添ったデザイン。素材にはリサイクルムースを使用。色に深みのある上品なメランジェ調で、ナチュラル感のある綿ライクな見た目を表現。通気性が高く、吸水速乾性やストレッチ性があり、清涼感と着心地のよさを兼ね備えた快適素材。100%再生ポリエステルを使用することで環境にも配慮しています。澄んだ湖、静寂の夜空など、美しい北欧の大自然にインスピレーションを得た心がいやされるヒーリングカラーの4色をラインアップ。※タンブラー乾燥は避けてください。
HEARTGREEN ポロシャツ ナイトスカイネイビー HSP018シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ポロシャツ ナイトスカイネイビー HSP018シリーズカーシーカシマ
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
シルエットはゆったりと。快適な着心地を叶えるスキッパータイプのロングポロシャツ。脇や二の腕が見えすぎない長めの袖丈、腰まわりをすっぽりカバーして、かがんだときもちら見えが気にならない後ろ丈など、着る人の気持ちに寄り添ったデザイン。素材にはリサイクルムースを使用。色に深みのある上品なメランジェ調で、ナチュラル感のある綿ライクな見た目を表現。通気性が高く、吸水速乾性やストレッチ性があり、清涼感と着心地のよさを兼ね備えた快適素材。100%再生ポリエステルを使用することで環境にも配慮しています。澄んだ湖、静寂の夜空など、美しい北欧の大自然にインスピレーションを得た心がいやされるヒーリングカラーの4色をラインアップ。※タンブラー乾燥は避けてください。
HEARTGREEN ポロシャツ サンセットピンク HSP018シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ポロシャツ サンセットピンク HSP018シリーズカーシーカシマ
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
シルエットはゆったりと。快適な着心地を叶えるスキッパータイプのロングポロシャツ。脇や二の腕が見えすぎない長めの袖丈、腰まわりをすっぽりカバーして、かがんだときもちら見えが気にならない後ろ丈など、着る人の気持ちに寄り添ったデザイン。素材にはリサイクルムースを使用。色に深みのある上品なメランジェ調で、ナチュラル感のある綿ライクな見た目を表現。通気性が高く、吸水速乾性やストレッチ性があり、清涼感と着心地のよさを兼ね備えた快適素材。100%再生ポリエステルを使用することで環境にも配慮しています。澄んだ湖、静寂の夜空など、美しい北欧の大自然にインスピレーションを得た心がいやされるヒーリングカラーの4色をラインアップ。※タンブラー乾燥は避けてください。
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
ベアリング洗浄スプレー SHIMANO(シマノ)ベアリング洗浄スプレーSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
オイル含有ベアリング専用洗浄スプレー。
用途オイル含有で洗浄によるボールのキズを抑制材質炭化水素系溶剤容量(mL)60危険物の類別非危険物
(A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCP Sケースコンドーテック
17,980税込19,778
1箱(200個)
4日以内出荷から5日以内出荷
部品 電気ディスクグラインダー G18SP HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダー G18SPHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33 ベッセルGT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33ベッセル
34税込37
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
部品 電気ディスクグラインダ G18SP HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ G18SPHiKOKI(旧:日立工機)
419税込461
1セット(2個)
翌々日出荷
部品名称カラー(D)セット(2入)形状図番651
M10T=8D18SPカラー POSH FaithM10T=8D18SPカラーPOSH Faith
469税込516
1セット
翌々日出荷
2PCS
M10T=8D18SPカラー 黒 POSH FaithM10T=8D18SPカラー 黒POSH Faith
699税込769
1セット
翌々日出荷
2PCS
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
セリエオロ ブレーキパッド SP 07KA18SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07KA18SPbrembo
5,398税込5,938
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA18SP
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HD18SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07HD18SPbrembo
5,598税込6,158
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HD18SP
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO18SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07HO18SPbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO18SP材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】CB125T(91-01)、CB250RS-Z(81)、CBX250RS(83)、FT500(82)、G(87)、GB250(84-89)、GB400(85)、GB500(85-89)、V45マグナ(87)、フュージョン(86-92)、フリーウェイ(89-92) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750FボルドールII(81-83)、CBR400F(84-85)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NS250F/R(84-85)、NS400R(85-87)、VF400Fインテグラ(84-85)、VF750F(83)、VT250Fインテグラ(85)、ウイング/ウイングカスタム (GL400)(81)
材質シンタード
ヴォルラース18-6スーパーパンSP5 ヴォルラースヴォルラース18-6スーパーパンSP5ヴォルラース
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)
PIC18F2321-I/SP MICROCHIPPIC18F2321-I/SPMICROCHIP
749税込824
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能アズワン品番65-9339-08
ヴォラース 18-8 スーパーパンSP5 ヴォラースヴォラース 18-8 スーパーパンSP5ヴォラース
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
板厚(mm)0.8
ヴォルラース 18-6スーパーパンSP5 穴明 ヴォルラースヴォルラース 18-6スーパーパンSP5 穴明ヴォルラース
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。イメージ写真2(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
PIC18F2431-I/SP MICROCHIPPIC18F2431-I/SPMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F248-I/SP MICROCHIPPIC18F248-I/SPMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SM型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
PIC18LF2620-I/SP MICROCHIPPIC18LF2620-I/SPMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F2525-I/SP MICROCHIPPIC18F2525-I/SPMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...