69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.65 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)295(瞬時値) 入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)
1台
15,980 税込17,578
欠品中

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SP軸付砥石ピンクA
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型 形状A 砥粒SP(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに 厚さ(mm)1
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
用途プーリーの抜取作業に 爪の届く長さ(mm)75 最大締付トルク(N・m)30 爪幅(mm)22.5 爪の先端厚さ(mm)2 荷重(kN[t])限界30 適合プーリ(mm)Φ40~90
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)油圧シリンダー
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-6177 適合機種LP104AP、LP104BP 質量(kg)1.74
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂 外形寸法(mm)70×70×450 材質(キャップ)ポリエチレン樹脂 関連資料(0.66MB) 材質(表示部)ABS系樹脂
1セット(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 JIS規格QT0606001 JIS L 4406 パイル長(mm)3.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)40
1本
659 税込725
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。 取付方式裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 質量(g)約100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

原着ナイロンを使用したスタンダードラインの新定番
仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ
1ケース(16枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷



パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
466 税込513
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ナカバヤシ樹脂製写真額 A4
RoHS
Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り 材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚) ナチュラル 収納サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:285×362×10 サイズ(mm)最大収納:251×328、マット窓:193×270 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード91745 8
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

トーシンコーポレーション石肌プレーン
自然石の割り肌を表現したGRC製プランター。
シルキーグレー 外寸法・奥行(mm)406 全高(mm)420 材質GRC 仕様排水穴:有
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
1,174 税込1,291
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

定格電流(A)10 シリーズESP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

FSP-104【25-26年秋冬モデル】。サーマルインナープロテクタージャケット。商品説明。お手持ちのアウターの中に着るインナープロテクタージャケットのウィンター仕様。防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。プロテクターはソフトメッシュタイプを装備し別売りにハードタイプ等に入替可能。
仕様【肩】【肘】【背】【胸】プロテクター標準装備 ブラック 素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿
1着
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

θ軸粗微動ステージ(KSP-786M)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSP-786M用下面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6963-78
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷


1セット(100枚×10パック)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター SP
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
取付部(形状)コンビマスター
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
RoHS
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
83,980 税込92,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)

1セット
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)


電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格ランプ電力(W)104 消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115 全光束(Lm)14000 適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1 種別反射形水銀ランプ400W相当 長さ(mm)213 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)970 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)4700 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7 適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード