25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 JIS規格QT0606001 JIS L 4406 パイル長(mm)3.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)1/2 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
25,071 税込27,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。 取付方式裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 質量(g)約100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

原着ナイロンを使用したスタンダードラインの新定番
仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ
1ケース(16枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)替えレンズ
くもり止め加工レンズ。
用途No.1292・1293用 材質セルロース RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
649 税込714
5日以内出荷

鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出しの鍵穴に。 付属品ノズル トラスコ品番685-2408 主成分ステアリン酸
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0644 アズワン品番65-7632-35
1セット(65個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646 アズワン品番65-7623-20
1セット(55個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0647 アズワン品番65-7631-28
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0642 アズワン品番65-7629-86
1セット(56個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0645 アズワン品番65-7632-37
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0643 アズワン品番65-7629-29
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1セット
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合部位Fキャリパー 代表車種ハイゼットトラック / 個数2 型式S200系~S500系 年式07.12-15.11
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】※ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。※ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。
セット内容トラックボール用交換ボール ボール直径(mm)34
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



関連キーワード