カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「sp-170」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サウンドブロック 鈴木楽器製作所サウンドブロック鈴木楽器製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スズキ サウンドブロックは、一音ごとに共鳴箱(ボックス)がついているので、好きな音、必要な音だけを取り出して表現できる楽器。本商品は幹音のみの8音セット。音階ステップが付属されているので、音の高低を視覚的に捉えることができます。音板の取り外しは工具などを使わなくても簡単に行うことができるため、 様々な音の組み合わせを気軽に楽しめます。
仕様音域:幹音8音 c2~c3付属品マレット(SP-170)・音階ステップ(DKP-211)材質特殊アルミ合金音板、プラスチックボックスアズワン品番63-9661-33
Bip6 レッド AMAZFITBip6 レッドAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)レッド質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Bip6 ブラック AMAZFITBip6 ブラックAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)ブラック質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
Bip6 チャコール AMAZFITBip6 チャコールAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)チャコール質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Bip6 ストーン AMAZFITBip6 ストーンAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)ストーン質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Balance2 AMAZFITBalance2AMAZFIT
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・サファイアガラスのスクリーン・最大21日間のロングバッテリー・10ATMの防水性能・新機能:ゴルフモード搭載・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能・水深 45 メートルまでのダイビング認定・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載・iPhone/Android に対応・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5ブラック質量(g)60ベルト長さ(mm)140~210接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz)センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.5インチ解像度480×480材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)658充電方式マグネット式充電防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応搭載OSZepp OS 5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命21日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Active2 (Square) AMAZFITActive2 (Square)AMAZFIT
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
「見た目で選ばれる、洗練されたスマートさ。」「本物の質感、手元に宿る格別の存在感。」2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。また、サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出します。
仕様●PPI:341●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11ブラック質量(g)42ベルト長さ(mm)150~210接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)20機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.75インチ解像度390×450材質(ボディ)フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)260充電方式マグネット式充電防水性有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871)搭載OSZepp OS 5材質(バンド)レザーアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命10日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
【修理】ミニヤスリ(エス・ピー・エアー)SP-1700F(修理) 修理【修理】ミニヤスリ(エス・ピー・エアー)SP-1700F(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類ミニヤスリ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ハイブリットラチェットジャンボ(エス・ピー・エアー)SP-1170(修理) 修理【修理】ハイブリットラチェットジャンボ(エス・ピー・エアー)SP-1170(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ハイブリットラチェットジャンボ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
スパイラルブリッジリーマ(交換用) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ(交換用)MUST TOOL
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプターMUST TOOL
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
Bip5 Unity AMAZFITBip5 UnityAMAZFIT
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:260●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:100+●オフライン音声アシスタント:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.91インチ●ディスプレイ素材:TFT●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:抗菌液状シリコーン●バンド長さ:155mm ~ 210mm●ベルト最短:155●ベルト最長(mm):210●ボタン:1●ボディ素材:ステンレス・スチール製ミドルフレーム●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:11●質量:約39.5(バンドの重さを含む)/約25(バンド除く)●防水グレード:IP687セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書質量(g)39.5センサー【健康】BioTracker(TM) PPG【運動】3軸加速度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE【測位システム】無【モーター】ローターモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】120+【スマート認識】6つのスポーツ【高度なランニングサポート】仮想ペーサー、自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】無【運動データのアナウンス】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(3つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約2時間解像度320×380バッテリー容量(mAh)300 (標準値)サイズ(mm)約45.8×37.08×10(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11搭載OSZepp OS 3.0以上タッチスクリーン2.5D強化ガラス+指紋防止コーティング
T-Rex3 AMAZFITT-Rex3AMAZFIT(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約3時間解像度480×480スピーカーバッテリー容量(mAh)700 (標準値)サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)搭載OSZepp OS 4タッチスクリーンゴリラガラス
セレックスポンプ用インペラ 樫山工業セレックスポンプ用インペラ樫山工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
用途樫山工業 セレックスポンプ用交換インペラー。
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX170F256B-50I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX170F256B-50I/SPMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 256 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★ARIUS(アリウス)P-143P-145P-225P-S500YDP-142YDP-143YDP-144YDP-145YDP-162YDP-163YDP-164YDP-165YDP-S34YDP-S35YDP-S51YDP-S52YDP-S54YDP-S55YDP-V240★AvantGrand(アバングランド)F02N1N1XN3XNU1NU1XP-105P-115P-250P-255PF-500PSR-1500PSR-3000PSR-E244PSR-E333PSR-E344PSR-E353PSR-E363PSR-E373PSR-E403PSR-E413PSR-E423PSR-E433PSR-E443PSR-E453PSR-E463PSR-S500PSR-S550PSR-S650PSR-S670PSR-S700PSR-S900PSR-SX600★Clavinova(クラビノーバ)CLP-230CLP-230PECLP-240CLP-240PECLP-270CLP-280CLP-280PECLP-280PMCLP-306CLP-330CLP-330PECLP-340CLP-340PECLP-370CLP-370PECLP-380CLP-380PECLP-380PMCLP-430CLP-430PECLP-440CLP-440PECLP-470CLP-470PECLP-480CLP-480PECLP-535CLP-535PECLP-545CLP-575CLP-575PECLP-585CLP-585PECLP-635CLP-635PECLP-645CLP-645PECLP-675CLP-675PECLP-685CLP-685PECLP-735CLP-735PECLP-745CLP-745PECLP-775CLP-775PECLP-785CLP-785PECLP-S306PECLP-S308PECLP-S406CLP-S408CLP-S408PECSP-150CSP-150PECSP-170CSP-170PECVP-204CVP-206CVP-303CVP-305CVP-307CVP-309CVP-309PECVP-309PMCVP-401CVP-401PECVP-403CVP-403PECVP-405CVP-405PECVP-405PMCVP-407CVP-409CVP-409PECVP-409PMCVP-501CVP-503CVP-505CVP-505PECVP-509CVP-509PECVP-509PMCVP-601CVP-605CVP-605PECVP-609CVP-609PECVP-609PMCVP-701CVP-701BCVP-705CVP-705BCVP-705PECVP-709CVP-709BCVP-709PECVP-709PWHCVP-805CVP-809CVP-905CVP-909SCLP-430BSCLP-5350SCLP-5450SCLP-6350SCLP-6450SCLP-7350SCLP-7450★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)b113DMC-TC3b113PWH-TC3b113TC3b121TC3C1X-TA2C1X-TA3C3X-TA2C3X-TA3EOS BXMM6MM8MO6MO8MODX+MODXMODX6+MODX7+MODX8+MONTAGEMOTIF ES6MOTIF ES7MOTIF ES8MOTIF XF6 WHMOTIF XF6MOTIF XF7 WHMOTIF XF7MOTIF XF8 WHMOTIF XF8MOTIF XS6MOTIF XS7MOTIF XS8MOTIF6MOTIF7MOTIF8MOTIF-RACK XSMOTIF-RACKMOTIF-RACKESMOX6MOX8MOXF6MOXF8MU1000MU2000MU500MX49 BKMX49 BUMX49 WHMX49MX61 BKMX61 BUMX61 WHMX61MX88P-121P-125P-45P-515refaceS08S70 XSS90 ESS90 XSS90SDX4000VKB-100YU11TA2YU11TA3YU33TA3YUS1MhC-TA2YUS1MHC-TA3YUS1TA2YUS1TA3YUS1Wn-TA2YUS1WN-TA3YUS3MhC-TA2YUS3MHC-TA3YUS3TA2YUS3TA3YUS3Wn-TA2YUS3WN-TA3YUS5MhC-TA2YUS5MHC-TA3YUS5TA2YUS5TA3YUS5Wn-TA2YUS5WN-TA3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
キャップマトメ BIGM(丸山製作所)キャップマトメBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格ブルー関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB)図解NoMS055E 本体部品 キャップマトメ_No.19、SP-M055D 薬剤タンク部品 キャップマトメ_No.18、MG170 本体部品_No.21、MG2200 本体部品_No.21、DL170 本体部品 キャップマトメ_No.12、MS055ED 本体部品 キャップマトメ_No.19、SP-M055S 薬剤タンク部品 キャップマトメ_No.18、MK055 薬剤タンク部品_No.18、SP-M055T 薬剤タンク部品 キャップマトメ_No.18、MS055D 薬剤タンク部品_No.18、MS055S 薬剤タンク部品_No.18、MS055T 薬剤タンク部品_No.18、MS055A 薬剤タンク部品_No.18
マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズTQC Sheen
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
マルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズTQC Sheen
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、先端が回転式で両側にホイールが付いています。ノブを回転することにより切り込みの深さを調整できます。
リチウムイオンバッテリー溶接機 サンピースリチウムイオンバッテリー溶接機サンピース
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
最大出力170Aさらに小型軽量、本体質量18.2kg急速充電約1時間で満充電ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)定電流定電圧充電方式+BMS搭載過放電検知機能搭載多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
絶縁スパナ Pro-Auto絶縁スパナPro-Auto
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
ペーパーナイフ SP-170 ALLEXペーパーナイフ SP-170ALLEX
579税込637
1丁
当日出荷
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
用途●事務用
超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)30穴数2全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)15穴数2材種CR1全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700タキロンシーアイ
4,344税込4,778
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~1990(1mm単位)幅(mm)100~990(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択ホワイト色相ホワイト関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
マルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズTQC Sheen
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様ブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
水栓コンセント(トイレ用) KVK水栓コンセント(トイレ用)KVK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
取付可能板厚9.5~15.0mm。ドライバー式止水栓。樹脂管用ワンタッチ継手付。
付属品樹脂管用ワンタッチ継手付。取付可能板厚(mm)9.5~15.0
GC キャピラリカラム DB-1301 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1301ヤマト科学
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(15個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
4,498税込4,948
1袋(50個)
7日以内出荷
AZH-SP170 化学モップ90Xスペア アズマ工業AZH-SP170 化学モップ90Xスペアアズマ工業
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
良質な着塵剤を使った化学モップ取り替え糸。
材質アクリル・レーヨン・ポリエステル質量(g)約450清掃幅(集塵幅)(mm)約900繰り返し・詰め替え対応
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
グリッププライヤー用替スプリング TRUSCOグリッププライヤー用替スプリングTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具) 岩崎電気高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)岩崎電気
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用) 岩崎電気ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)岩崎電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら