カテゴリ

  • バイク部品(235)
  • 切削工具(79)
  • 農業機械(78)
  • 制御機器(77)
  • 溶接用品(33)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業工具(22)
  • 医療(16)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • オフィス家具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 電気材料(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 家電(9)
  • 空圧工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全標識(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「sp-18」の検索結果

825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ 群協製作所スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ群協製作所
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼などオールマイティに使える溶接時のスパッタ防止剤
用途溶接時のスパッタ防止剤成分水、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
マイアイス-SP 18個入 ケンユーマイアイス-SP 18個入ケンユー
17,980税込19,778
1ケース(18個)
7日以内出荷
家庭用フリーザーで約-10℃まで冷えます。凍結せず常に柔らかく、体のどんなところにも優しくフィットします。お肌に優しい綿パイル布カバーが付いています。氷の様に手間がかからず繰り返し使用できます。300kg(10mm/min)の重さに耐えられる、複合ポリエチレンを使用しています。
仕様材質:ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、カバー/綿 セット内容:カバー×1個、ジェル袋×1個 パッケージサイズ(1個あたり):W340×H195×D25mm パッケージ重量(1個あたり):845gアズワン品番65-3665-87
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18UNION(ユニオン)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
部品 サンダポリッシャ SP18VA HiKOKI(旧:日立工機)部品 サンダポリッシャ SP18VAHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 電子ポリッシャー SP18VB HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ポリッシャー SP18VBHiKOKI(旧:日立工機)
729税込802
1個
翌々日出荷
ふしぎテープSP CRSP18W-50 TGK(東京硝子器械)ふしぎテープSP CRSP18W-50TGK(東京硝子器械)
679税込747
1個
3日以内出荷
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ厚さ(mm)0.04テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30
ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(60件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
吊り下げ名札セット<カードプロテクト> コクヨ吊り下げ名札セット<カードプロテクト>コクヨ(3件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 チャック付きソフトケース カードを3枚収容可能 脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構) フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付種別名刺・IDカード用・チャック付材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PCサイズ名刺・IDカードカードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(13件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)ほか
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレスシルバー
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
テプラPROテープ 上質紙ラベル(黒文字) キングジムテプラPROテープ 上質紙ラベル(黒文字)キングジム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプ上質紙テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品]平型端子(187型)BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)
729税込802
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026仕様0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップストロングホールド(1件のレビュー)
879税込967
1袋(25個)
当日出荷
配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(8本)
当日出荷
ガーデニング鋏強力万能 千吉ガーデニング鋏強力万能千吉(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から10日以内出荷
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付関連資料単品カタログ(0.45MB)ピン長さ(mm)19
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
分電盤 SP-P18 光電分電盤 SP-P18光電
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]ギボシスリーブ(大)BRIDGE[自動車用品]
629税込692
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ギボシターミナル(大) BRIDGE[自動車用品]ギボシターミナル(大)BRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V360W以下、DC24V720W以下RoHS指令(10物質対応)対応
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24kg(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料取扱説明書(16.9MB)
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
スパイラルタップ(ウイットねじ用) 炭素鋼、銅合金、アルミ合金用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ウイットねじ用) 炭素鋼、銅合金、アルミ合金用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。トラスコ品番816-8858
棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)棚柱用エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷
丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820SPH型SP型、SPS型SM型
用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスポット手無(蓋付) SUGICO(スギコ)ステンレスポット手無(蓋付)SUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
つぎ柄 伸縮タイプ アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプアサヒペン
3,198税込3,518
1個(1800mm)
当日出荷
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1000~1800質量(g)360種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27ローラーサイズ(mm)1800主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
電子ポリッシャー HiKOKI(旧:日立工機)電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
耐震薬品庫(スチール製) アズワン耐震薬品庫(スチール製)アズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
インパクトレンチ ベビーバタフライ エス・ピー・エアーインパクトレンチ ベビーバタフライエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)5~50仕様ハンマータイプトラスコ品番332-1240全長(mm)137質量(kg)0.46ホース内径(Φmm)6.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式上方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4
充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123関連資料(0.94MB) (4.24MB)
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
...