カテゴリ

  • バイク部品(213)
  • 物流用品(158)
  • 切削工具(136)
  • 農業機械(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
  • 制御機器(115)
  • 清掃用品(96)
  • 科学研究・開発用品(95)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 作業工具(81)
  • メカニカル部品(58)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • バイク純正部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 機構部品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 家電(22)
  • 空圧工具(22)
  • 測定用品(21)
  • 空調・電設資材(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 医療(19)
  • 安全標識(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 事務用品(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 溶接用品(12)
  • 安全用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 電動工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 研磨材(9)
  • オフィス家具(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 救急・衛生(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 食品・飲料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sp-6」の検索結果

2,026件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポストタイプ ステンレス製(SP-6) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-6)サンキン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製質量(kg)2.4タイプ固定式
ポストタイプ ステンレス製(SP-6SF) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-6SF)サンキン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製質量(kg)4.1タイプ差込式・フタ付
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT)サンキン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製
ポストタイプ ステンレス製(SP-6SK) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-6SK)サンキン
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製質量(kg)4.3タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
ポストタイプ ステンレス製(SP-6S) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-6S)サンキン
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製質量(kg)3.9タイプ差込式
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK)サンキン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製
SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm) CATEYESP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm)CATEYE(1件のレビュー)
239税込263
1個
10日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)26.5~30.2
ステリストリップスタンダード SP  R1541SP 6X75 3ホン10フク 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1541SP 6X75 3ホン10フク3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
ステリストリップスタンダード SP  R1542SP 6X38 6ホン10フク 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1542SP 6X38 6ホン10フク3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
経木舟皿SP 6寸(糊止) cotta経木舟皿SP 6寸(糊止)cotta
2,198税込2,418
1枚(100枚)
4日以内出荷
たこ焼きや和菓子など使用用途は色々
材質経木寸法(mm)180×80×20
テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ 3M(スリーエム)テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1箱
5日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
EZSPHERER SP 6-ウエルプレート Type903 IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERER SP 6-ウエルプレート Type903IWAKI(AGCテクノグラス)
26,980税込29,678
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ微細ウェル:903ウェル数約1300×1
EZSPHERER SP 6-ウエルプレート Type904 IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERER SP 6-ウエルプレート Type904IWAKI(AGCテクノグラス)
26,980税込29,678
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ微細ウェル:904ウェル数約700×1
ステリストリップスキントーン SP  B1551SP 6X75 3ホンX10フ 3M(スリーエム)ステリストリップスキントーン SP B1551SP 6X75 3ホンX10フ3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1箱
5日以内出荷
B1551SPは便利なスモールパックγ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
ワン折重81×55 SP-6 黒底 cottaワン折重81×55 SP-6 黒底cotta
15,980税込17,578
1枚(200枚)
4日以内出荷
材質PS/PP寸法(mm)外寸:243×166×35
ワン折重81×55 SP-6 金底 cottaワン折重81×55 SP-6 金底cotta
18,980税込20,878
1枚(200枚)
4日以内出荷
材質PS/PP寸法(mm)外寸:243×166×35
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP6 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP6UNION(ユニオン)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6P SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6PSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・AMD socket TR5/SP6ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:743定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:350ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.66型番SST- XE04-SP6P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×126×119適合ソケット応用:AMD Socket TR5/SP6コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:43 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:77.7CFM最大風圧(mmH2O)ファン:10.67ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
WASHER,SP 6M/M. ホンダWASHER,SP 6M/M.ホンダ
149税込164
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
完封つま楊枝 OOP完封 透明無地 明海完封つま楊枝 OOP完封 透明無地明海(6件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
入数1000本サイズ(mm)60
シールはがしプレミアム LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シールはがしプレミアムLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明主成分石油系炭化水素
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
559税込615特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から4日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
589税込648特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷から翌日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
はごろも 赤飯用あずき(大納言)SP6 225g x6 はごろもフーズはごろも 赤飯用あずき(大納言)SP6 225g x6はごろもフーズ
1,798税込1,942
1箱(225g×6個)
5日以内出荷
ご家庭の炊飯器でもち米(またはうるち米)と一緒に入れて炊くだけで、手軽に本格お赤飯が炊き上がります。大納言あずきの中でも粒の大きい北海道産とよみ大納言あずきを使用しています。
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)小型密閉容器 DSPシリーズFタイプDIC(旧:大日本インキ化学工業)(34件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
AMD Threadripper 9970X SP6 350W 100-100001594WOF AMDAMD Threadripper 9970X SP6 350W 100-100001594WOFAMD
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper 9970X SP6 350W
仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Supporting Chipsets】TRX50【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】5【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFETシリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9970X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】2560 KB【L2】32 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]ミニカプラーBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
569税込626
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善)突っ張りパーテーションYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)厚さ(mm)50高さ(mm)1665~29551ヶ当たりの耐荷重(kg)1組立時間20~30分取扱説明書(1.08MB)
精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)精密刻印 アルファベットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
...