薄型設計でかさばらずバッグの中にも収納しやすいPCスリーブです。しっかりとロックをしながら、片手で素早く開けられるマグネットバックルでスマートに開閉ができます。
材質ポリエステル
サイズ14インチ
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約230×280~325×20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×305~350×20
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:102mm
アズワン品番65-7414-83
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:362mm●幅:12.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14XHFC●引張強度:1558N●最大バンドル直径:107mm
アズワン品番65-7365-27
1袋(50個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:102mm
アズワン品番65-7365-62
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoAC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケース_No.13、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.16、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 クランクケース_No.16、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.16、MBC235G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、TK23G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケース_No.16、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.14、MTL235-40 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.17など
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
関連キーワード