カテゴリ

  • 農業機械(179)
  • 清掃用品(120)
  • バイク部品(107)
  • 制御機器(61)
  • 洗車・清掃(46)
  • 切削工具(45)
  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電動工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 安全用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 安全標識(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(7)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp015」の検索結果

関連キーワード
855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP15 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP15

    UNION(ユニオン)
    4,398税込4,838
    1枚
    3日以内出荷
    材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70

    ケナメタル
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
    最大切込深さ(mm)6.5
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90

    ケナメタル
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
    最大切込深さ(mm)8
  • 平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子(110型)

    BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)
    659税込725
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に仕様0.5~1.0sq材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポスポイト TRUSCO

    ディスポスポイト

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(500本)
    当日出荷
    スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
    材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,277税込3,605
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)160適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)510内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • ボーガスペーパー 小巻 50m CSPシリーズ キングコーポレーション

    ボーガスペーパー 小巻 50m CSPシリーズ

    キングコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。扱いやすい小巻タイプ。
    材質ラフ更紙寸法(幅Wmm×長さLm)538×50・ミシン目加工(約400間隔)坪量(g/m2)51.2
  • エスレンコンテナ SP-15-D 積水化成品工業

    エスレンコンテナ SP-15-D

    積水化成品工業
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(3升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ●▼外寸:483×373×H187mm●▼内寸:371×302×H137mm●重量:約2130g●耐熱温度:0~80℃●容量:15L●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●コード番号:AF6548アズワン品番67-2477-57
  • シャンクブラシ SP型 錦

    シャンクブラシ SP型

    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
  • シムプレート ステンレス 岩田製作所

    シムプレート ステンレス

    岩田製作所
    12,980税込14,278
    1パック(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質ステンレス長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

    KITO(キトー)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSP形プレントロリ結合形
  • 止め輪 (SP-15用) 麻場

    止め輪 (SP-15用)

    麻場
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダー G15SP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダー G15SP

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)

    ハイスペックルーマードリル ADR-SP

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
  • 【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ 八興

    【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ

    八興
    629税込692
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
  • (A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP Sケース

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1箱(200個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スマートポッケ 2wayタイプ エール

    スマートポッケ 2wayタイプ

    エール
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ショルダー紐とクリップを使い分けられる2wayタイプです。フタがないファスナータイプなので出し入れしやすく、いろんなものが入れられて便利です!。動きやすいクリップ止めで装着してもよし、ショルダー掛けで装着してもよしです。抗菌・防臭加工がされているので濡れたハンカチやマスクなどを入れても衛生的です。
    質量(g)45備考抗菌、防臭本体サイズ(mm)約縦145×横145×幅10
  • FCR(14) トーションコイルSP 15% シングル用 KEIHIN

    FCR(14) トーションコイルSP 15% シングル用

    KEIHIN
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ G15SP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G15SP

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    部品名称集じんアダプタセット形状図番620A
  • SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付

    SEAFLO(シーフロ)
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。ロッカースイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。パネルは黒色で、スイッチがオンのときはLEDインジケータが点灯します。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
    長さ(mm)63幅(mm)75タイプ3ウェイ電源(V)12/24
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • M8T=5D15SPカラー POSH Faith

    M8T=5D15SPカラー

    POSH Faith
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • 筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP バーテック

    筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP

    バーテック
    679税込747
    1個
    当日出荷
    米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
    用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
  • セイリンディスポ鍼J15SPタイプ カナケン

    セイリンディスポ鍼J15SPタイプ

    カナケン
    1箱(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鍼尖が丸く、繊細な部位にも優しい鍼です。鍼長が短く操作性に優れています。美容鍼としても使用可能です。
    材質鍼柄・鍼管/プラスチック長さ(mm)鍼:15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • HACCPER SP-15D用 エム・あい

    HACCPER SP-15D用

    エム・あい
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
    用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-15D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 CATEYE(キャットアイ)

    534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15

    CATEYE(キャットアイ)
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    VIZ300関連パーツ
    用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • M8T=5D15SPカラー 黒 POSH Faith

    M8T=5D15SPカラー 黒

    POSH Faith
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • AZB-SP333水拭きモップ15Tスペア アズマ工業

    AZB-SP333水拭きモップ15Tスペア

    アズマ工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フロアの水拭き掃除に。取り替え糸。
    材質モップ糸:ポリエステル・綿・その他(縫製品重量:約150g)幅(mm)約330寸法(mm)210×170繰り返し・詰め替え対応
  • POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナー

    POP スペーサーSP3(4)15- D- H

    ポップリベット・ファスナー
    529税込582
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
  • ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目当て7X50T.SP10X15X70ツノ型 Nikon(ニコン)

    目当て7X50T.SP10X15X70ツノ型

    Nikon(ニコン)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用 7x/10x/18x ツノ型目当て。
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM

    ICOM(アイコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM

    ICOM(アイコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM

    ICOM(アイコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
  • AZH-SP334 水拭きモップ15Xスペア アズマ工業

    AZH-SP334 水拭きモップ15Xスペア

    アズマ工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
    仕様スペア番号33番材質ポリエステル、レーヨン、綿質量(g)約130長さ(cm)約18適合ヘッド幅約21~25cm拭き幅(cm)約21繰り返し・詰め替え対応
  • (MN15)DECAL,EK SP ミツビシ

    (MN15)DECAL,EK SP

    ミツビシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
...