曜日別特売

SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付

SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付 - SEAFLO(シーフロ)

自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。
ロッカースイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。
「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。
パネルは黒色で、スイッチがオンのときはLEDインジケータが点灯します。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。

長さ(mm)
63
幅(mm)
75
タイプ
3ウェイ
電源(V)
12/24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81318557SFSP-015-02
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする