カテゴリ
- 農業機械(179)
- 清掃用品(120)
- バイク部品(107)
- 制御機器(61)
- 洗車・清掃(46)
- 切削工具(45)
- パソコン/周辺機器(21)
- 作業工具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 電動工具(13)
- メカニカル部品(12)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(12)
- 安全用品(11)
- 事務用品(11)
- 物流用品(10)
- 卓上消耗品(10)
- 厨房用品(10)
- 安全標識(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(177)
- WPH(108)
- ツツミ工業(36)
- brembo(22)
- SIEMENS(20)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- 日東工業(14)
- 大洋ツール(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- イスカル(9)
- コクヨ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- TRUSCO(7)
- ParkerTAIYO(6)
- 積水化成品工業(5)
- オサカダツール(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp015」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP15
UNION(ユニオン)¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
ケナメタル¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ最大切込深さ(mm)6.5
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90
ケナメタル¥76,980~税込¥84,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)8![平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557945-221109-02.jpg)
平型端子(110型)
BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途電線の接続に仕様0.5~1.0sq材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポスポイト
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(500本)当日出荷スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
SPオイル 15
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,277~税込¥3,605~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)160適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)510内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
ボーガスペーパー 小巻 50m CSPシリーズ
キングコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。扱いやすい小巻タイプ。材質ラフ更紙寸法(幅Wmm×長さLm)538×50・ミシン目加工(約400間隔)坪量(g/m2)51.2
エスレンコンテナ SP-15-D
積水化成品工業¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(3升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ●▼外寸:483×373×H187mm●▼内寸:371×302×H137mm●重量:約2130g●耐熱温度:0~80℃●容量:15L●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●コード番号:AF6548アズワン品番67-2477-57
シャンクブラシ SP型
錦¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
シムプレート ステンレス
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1パック(5個)翌々日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質ステンレス長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ
八興¥629~税込¥692~1本5日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
スマートポッケ 2wayタイプ
エール¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から9日以内出荷ショルダー紐とクリップを使い分けられる2wayタイプです。フタがないファスナータイプなので出し入れしやすく、いろんなものが入れられて便利です!。動きやすいクリップ止めで装着してもよし、ショルダー掛けで装着してもよしです。抗菌・防臭加工がされているので濡れたハンカチやマスクなどを入れても衛生的です。質量(g)45備考抗菌、防臭本体サイズ(mm)約縦145×横145×幅10
SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付
SEAFLO(シーフロ)¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。ロッカースイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。パネルは黒色で、スイッチがオンのときはLEDインジケータが点灯します。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。長さ(mm)63幅(mm)75タイプ3ウェイ電源(V)12/24
マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個当日出荷米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
セイリンディスポ鍼J15SPタイプ
カナケン1箱(100本)5日以内出荷から6日以内出荷鍼尖が丸く、繊細な部位にも優しい鍼です。鍼長が短く操作性に優れています。美容鍼としても使用可能です。材質鍼柄・鍼管/プラスチック長さ(mm)鍼:15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
HACCPER SP-15D用
エム・あい¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-15D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15
CATEYE(キャットアイ)¥659税込¥7251個18日以内出荷VIZ300関連パーツ用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
AZB-SP333水拭きモップ15Tスペア
アズマ工業¥599税込¥6591個当日出荷フロアの水拭き掃除に。取り替え糸。材質モップ糸:ポリエステル・綿・その他(縫製品重量:約150g)幅(mm)約330寸法(mm)210×170繰り返し・詰め替え対応
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
AZH-SP334 水拭きモップ15Xスペア
アズマ工業¥949税込¥1,0441個当日出荷約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。仕様スペア番号33番材質ポリエステル、レーヨン、綿質量(g)約130長さ(cm)約18適合ヘッド幅約21~25cm拭き幅(cm)約21繰り返し・詰め替え対応
...







![平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557945-221109-02.jpg)