カテゴリ

  • 作業服(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「sp0207」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受座 LAMP(スガツネ工業)

    受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMT

    ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

    KMT(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル

    WTB
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形質量(kg)参考ユニット:1.4寸法L(mm)167139寸法H(mm)47.6、114、291取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)38寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17121寸法J(mm)127軸径d(Φmm)35ベアリング呼び番号UC207S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP207
  • M2.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M2.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-207頭部形状鍋頭
  • 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル

    Asahicho(旭蝶繊維)
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)60
  • 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02

    Asahicho(旭蝶繊維)
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)60
  • 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02

    Asahicho(旭蝶繊維)
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。蛍光イエローファンブラック×ブルー最大風量(L/sec)60最大電圧(V)7.2
  • 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02

    Asahicho(旭蝶繊維)
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。蛍光イエローファンブラック×ブルー最大風量(L/sec)60最大電圧(V)7.2
  • 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル

    Asahicho(旭蝶繊維)
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。蛍光イエローファンブラック×ブルー最大風量(L/sec)60最大電圧(V)7.2
  • 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル

    Asahicho(旭蝶繊維)
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
    用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。蛍光イエローファンブラック×ブルー最大風量(L/sec)60最大電圧(V)7.2
  • ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPAN

    ボビンケース(スペシャル)

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • バルキャノン1.8g ヴァルケイン

    バルキャノン1.8g

    ヴァルケイン
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ダウンサイズモデルとなるスモールシルエットの1.8g登場!!
    用途メタルバイブの基本アプローチとなるリフト&フォールにおけるバイブレートアクションを圧倒的なアクションにする為に背中のアイを1つに絞ることでボディ全体がムーヴするフルバイブレートアクションを実現!ウェイト形状にも徹底的にこだわり水平フォールを実現したボディバランスは異次元なトラブルレスを実現!!ハイアピールのリフト&フォールで誘う背中のアイとアプローチで誘うフロントアイとの使い分けで様々な状況へのアジャストを可能にしたオリジナルコンセプトメタルバイブレーションヴァルキャノン登場!!その他リング:0質量(g)1.8フックジャイロフックライド7サイズ(mm)25
  • ソレノイドドライバ フエニックス・コンタクト

    ソレノイドドライバ

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact Ex i ソレノイドドライバは、危険区域で Ex i ソレノイドバルブを制御するために使用します。ロジック入力 オフ負荷電圧: 21.1 V 25.1 mA での電流制限 ライン障害の透過性 エラーメッセージ出力 TOIEC 61508 準拠、最大 SIL 3 まで プッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP●コード番号:207-3315アズワン品番65-8056-40
  • 電源リピータ フエニックス・コンタクト

    電源リピータ

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプッシュイン接続機能付き電源 / 障害信号モジュールです。シンプルな電源又は冗長電源をダイオードから分離し、極性反転から保護します ゾーン 2 への設置は許可されています 交換可能なヒューズ 電源装置またはに障害が発生した場合のエラーメッセージ ヒューズの故障 MacX MCR-..(2)NAM..devi のバスケーブルエラーメッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
    仕様●モジュールタイプ:障害監視モジュール●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-PTB-SP●コード番号:207-3415アズワン品番65-8072-67
  • ヒューズ付スイッチ遮断器 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付スイッチ遮断器

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305アズワン品番65-8055-81
  • 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ 空調服

    高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ

    空調服
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Bシリーズ 空調服

    高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Bシリーズ

    空調服
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • ピロー形ユニット 大同メタル工業

    ピロー形ユニット

    大同メタル工業
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷から42日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    形状ピロー形ユニット