曜日別特売

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SKSP02L ロングケーブル - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
最大風量(L/sec)
60
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全14種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781198989207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー4L1487056
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781199869207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー8L1487664
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781204159207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー7L1487462
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781206169207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー6L1487260
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781211769207+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーS1126246
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781217279207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーS1486246
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781218859207+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーL1206650
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781219899207+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーLL1246852
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781223059207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーLL1486852
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781231279207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー5L1487058
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781232069207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーL1486650
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781240719207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルー3L1486854
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781243089207+SKSP02L蛍光イエロー、ファン:ブラック×ブルーM1166448
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781247899207+SKSP02L蛍光オレンジ、ファン:ブラック×ブルーM1486448
¥29,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする