カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • 切削工具(43)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 清掃用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp060」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルートンSP60 本圃用 誠和(農業資材)

    ルートンSP60 本圃用

    誠和(農業資材)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    防根にご使用ください。透水性があります。
    長さ(m)100
  • SPセンター60° イワタツール

    SPセンター60°

    イワタツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • 一発クリーン ケミカル スポンジ(スモーク スポンジ) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    一発クリーン ケミカル スポンジ(スモーク スポンジ)

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    消しゴムの要領でこすり、壁や天井についたススなどをきれいに落とします。 小さくカットすれば、狭い隙間汚れや床や壁についてしまった細かい汚れを落とすのに便利です。
    寸法(cm)5×7.5×15繰り返し・詰め替え対応
  • SPセンター60°コート付 イワタツール

    SPセンター60°コート付

    イワタツール
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
  • SPセンター60℃ イワタツール

    SPセンター60℃

    イワタツール
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
    用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5995材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
  • SPセンター60°超硬 イワタツール

    SPセンター60°超硬

    イワタツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
  • SP-60DX (C) 精和産業

    SP-60DX (C)

    精和産業
    269,800税込296,780
    1セット
    4日以内出荷
    強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
    付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール)

    スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。仕様当て方:直進ストローク(mm)3(全体の動き)全長(mm)40タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC50~55曲半径R7接触力8N(max.11N)コンタクト形状端面 SR1.25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け動作形態A:NOIP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • トグロンシャープSP 60° 超硬 イワタツール

    トグロンシャープSP 60° 超硬

    イワタツール
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数1全長(mm)75回転方向右刃切刃形状1枚刃シャンク径(mm)12面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)12
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    549税込604
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • SP-60DX (B) 精和産業

    SP-60DX (B)

    精和産業
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
    付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • FCR(14) トーションコイルSP 60% ツイン用 KEIHIN

    FCR(14) トーションコイルSP 60% ツイン用

    KEIHIN(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 60° ALDコーティング

    イワタツール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • SP-60GE (C) 精和産業

    SP-60GE (C)

    精和産業
    449,800税込494,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
  • SP-60GE (B) 精和産業

    SP-60GE (B)

    精和産業
    429,800税込472,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
  • SPセンター60℃コート付 イワタツール

    SPセンター60℃コート付

    イワタツール
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
  • SPセンター60°超硬コート付 イワタツール

    SPセンター60°超硬コート付

    イワタツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    表面処理DLC回転方向右刃
  • 精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール

    精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°

    イワタツール
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
  • HSS SPセンター 60° イワタツール

    HSS SPセンター 60°

    イワタツール
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
  • HSS SPセンター 60° イワタツール

    HSS SPセンター 60°

    イワタツール
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
    材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
  • コンドル フイトルモップ P-60 SP CONDOR(山崎産業)

    コンドル フイトルモップ P-60 SP

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
    材質レーヨン・綿幅(mm)約800質量(g)約490タイプスペア種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
  • ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車(PLUS)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬 SPセンター 60° イワタツール

    超硬 SPセンター 60°

    イワタツール
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
    材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
  • 超硬 SPセンター 60° イワタツール

    超硬 SPセンター 60°

    イワタツール
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
  • クラッチ ジョー F/K-60SP RIDGID(日本エマソン)

    クラッチ ジョー F/K-60SP

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    K-60SP交換用ジョーセット。
    質量(kg)0.3
  • HSS SPセンター 60°TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60°TiCNコーティング

    イワタツール
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
  • HSS SPセンター 60° TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60° TiCNコーティング

    イワタツール
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCN回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
  • SPホールモップ60 替糸 60 テラモト

    SPホールモップ60 替糸 60

    テラモト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ニューホールモップ用替糸。油性吸着剤使用
    用途ニューホールモップ専用替え糸、モップ替え糸材質糸:綿・スフ混、布:綿100%種類化学モップ幅W(mm)約840繰り返し・詰め替え対応
  • HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP)

    HUシャッド60SP

    ハイドアップ(HIDEUP)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    優れたバランス設計が生み出す抜群のアクション
    用途超低速から超高速リトリーブまでバランスとアクションを崩すことなくスイミング可能。 固定重心ながらも安定した飛距離を約束。 確実に水を捉えるリップ設計によりロッドアクションのレスポンスがよく連続トィッチ&ポーズなどの動作も得意。仕様潜行深度:1-1.5m長さ(mm)(ボディのみ)60質量(g)約7タイプSP
  • 超硬 SPセンター 60°ALDコーティング イワタツール

    超硬 SPセンター 60°ALDコーティング

    イワタツール
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
    材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
  • LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
  • Bourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA) BOURNS

    Bourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA)

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング

    イワタツール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
  • 超硬 SPセンター 60° ALDコーティング イワタツール

    超硬 SPセンター 60° ALDコーティング

    イワタツール
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ALD回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
  • HSS SPセンターシャープ 60° イワタツール

    HSS SPセンターシャープ 60°

    イワタツール
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。
    材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
  • HSS SPセンターシャープ 60° イワタツール

    HSS SPセンターシャープ 60°

    イワタツール
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
  • チップ(シェーパ) NTKカッティングツールズ

    チップ(シェーパ)

    NTKカッティングツールズ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質TM4
  • HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング

    イワタツール
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
  • HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング

    イワタツール
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング