カテゴリ
- 切削工具(7)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(6)
- ケナメタル(3)
- ミヤコ自動車(2)
- サンワダイレクト(2)
- 岩崎電気(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- 制研化学工業(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- ネグロス電工(1)
- 扶桑金属工業(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- K.Pガスケット(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(1)
- シグマ光機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp129」の検索結果

ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
SPオイル 12
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,005~税込¥27,506~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
タピス セレクトPlus
タジマ(田島ルーフィング)¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)5日以内出荷原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
スピーカー Bluetooth サウンドバー
サンワダイレクト¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷最大出力60W(30W+30W)の高出力スピーカーを搭載し、迫力あるサウンドを再生します。HDMI、光デジタル、AUX、Bluetooth、USBメモリ入力と豊富な接続方式に対応しています。横幅50cm・高さ6.5cmの省スペース設計で、テレビ前や壁掛け設置に適しています。リモコン付属で音量や入力切替、EQモードなどを離れた場所から操作できます。EQモードで映画・音楽・ニュースなどに合わせた音質に変更することができます。低音・高音を個別に調整することができます。LEDの色で入力モードを一目で確認できます。夜間の視聴に便利なナイトモードを搭載しています。日本語音声アナウンス搭載です。セット内容製品本体、リモコン、アンカー4本、タッピングネジ4本、ワッシャー2枚、ボルト2本、取り付け金具2個、HDIケーブル1本、ACコード1本、取り付けガイド1枚、取説【】寸法(長さ)サウンドバー:ショート出力実用最大:60W(30W+30W)電源AC電源AC 100~240V, 50/60Hz適合規格Bluetooth 5.3サイズ(inch)約2インチ外形寸法W500×D93×H65【Bluetooth】対応HDMI ARC:対応周波数特性85Hz~20000Hz送信出力class2【共通仕様】入力端子HDI、光デジタル、AUX、USB通信距離10※使用環境によって異なります。スピーカー密閉型フルレンジスピーカー対応フォーマット音声:2.0chLPC(最大24bit 96kHz)光デジタル入力/2.0ch LPC2ch(最大24bit 96KHz)、アナログ入力/LPC2ch(最大24bit 48KHz)インピーダンス(Ω)ロード:8オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
鍵穴用潤滑スプレー 12ml
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。用途扉・引出しの鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番685-2408主成分ステアリン酸
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(55個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646アズワン品番65-7623-20
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0647アズワン品番65-7631-28
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 65個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(65個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0644アズワン品番65-7632-35
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(56個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0642アズワン品番65-7629-86
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0645アズワン品番65-7632-37
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0643アズワン品番65-7629-29
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
交換ボール トラックボール用
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】※ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。※ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。セット内容トラックボール用交換ボールボール直径(mm)34
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知。低価格ながら信頼性の高い検知。サーマル技術で誤報率を低減。機能的で目立たないデザイン。屋外対応