カテゴリ

  • 事務用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp16b」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン ICOM(アイコム)

    イヤホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • イヤホン 黒色ロングタイプ ICOM(アイコム)

    イヤホン 黒色ロングタイプ

    ICOM(アイコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    質量(g)12イヤホン形状耳かけ型
  • 単管用フラッグハンガー つくし工房

    単管用フラッグハンガー

    つくし工房
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
    材質スチール
  • PF管ステップル木ビス付 未来工業

    PF管ステップル木ビス付

    未来工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(50個)
    翌日出荷
    スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
    色ベージュ
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • フラッグハンガー(2段取付時の下段用) つくし工房

    フラッグハンガー(2段取付時の下段用)

    つくし工房
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    無風の時・雨天の場合でも旗が垂れずにはっきり見えるように掲揚できます。
    用途単管パイプで安全旗等を掲揚する際に。材質スチール
  • パスタリフィル黒 コクヨ

    パスタリフィル黒

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色black質量(g)8
  • パスタリフィル藍 コクヨ

    パスタリフィル藍

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色navy質量(g)8
  • パスタリフィル青緑 コクヨ

    パスタリフィル青緑

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色blue green質量(g)8
  • パスタリフィル常盤 コクヨ

    パスタリフィル常盤

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色viridian質量(g)8
  • パスタリフィル茶 コクヨ

    パスタリフィル茶

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色brown質量(g)8
  • パスタリフィル赤茶 コクヨ

    パスタリフィル赤茶

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色maroon質量(g)8
  • パスタリフィル群青 コクヨ

    パスタリフィル群青

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色ultramarine blue質量(g)8
  • パスタリフィル焦茶 コクヨ

    パスタリフィル焦茶

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色burnt umber質量(g)8
  • パスタリフィル青 コクヨ

    パスタリフィル青

    コクヨ
    ¥149税込¥164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    寸法(mm)60×6×115色blue質量(g)8
  • オユポリSP イノアック住環境

    オユポリSP

    イノアック住環境
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(m)50
  • アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018960。SP-16B対応の耳掛けフック ブラック
  • Φ16スタンド ミラック光学

    Φ16スタンド

    ミラック光学
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    9日以内出荷
    多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P

    渡辺電機工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    7日以内出荷
  • メディワークデスクHS用 ビームスタンド2段 W1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    メディワークデスクHS用 ビームスタンド2段 W1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)1710質量(kg)15.2色ホワイト高さ(mm)95奥行(mm)175サービス分類組立・設置・取付
  • メディワークデスクHS用 ビームスタンド1段 W1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    メディワークデスクHS用 ビームスタンド1段 W1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)1510質量(kg)9.7色ホワイト高さ(mm)95奥行(mm)125サービス分類組立・設置・取付
  • ICOM SP-32 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    ICOM SP-32 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
  • 側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B16-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6336アズワン品番65-7506-29
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SP

    MICROCHIP
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2K x 14 ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●動作温度 Min: 0 ℃mm●PIC16C62B/72A 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C62B/72A family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an 8 level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O Pins 1 Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プラグレンチソケット KTC

    プラグレンチソケット

    KTC(28件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
    差込角(mm)9.5
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X16 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X16

    大阪魂
    ¥5,932税込¥6,525
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
  • キャップ式USB3.2対応メモリ B02 シリコンパワー(Silicon Power)

    キャップ式USB3.2対応メモリ B02

    シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース ヘアライン仕上げのモダンなデザイン 便利なストラップホール付き 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
    材質プラスチック寸法(mm)60.6×18.0×8.1色ブラック質量(g)8キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証(256GBは5年)インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーンスピーカー15Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー15Wトランス付き

    TOA(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
    仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5点組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC

    9.5sqユニバーサルプラグレンチ

    KTC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    用途スパークプラグの脱着に使用。寸法l1(mm)73差込角(sq.)9.5
  • DVD-R For Data RiTEK

    DVD-R For Data

    RiTEK(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    タイプ1回データ記録用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
  • ファイバーオトスコープ(ビビッド) スピリット・メディカル社

    ファイバーオトスコープ(ビビッド)

    スピリット・メディカル社
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のデザインで安定した保持感が得られます。やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。3倍の拡大倍率です。
    付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース全長(mm)160質量(g)86電源単3乾電池×2コ(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0016医薬品医療機器等法一般医療機器