カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp19n2」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

    東日製作所
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    8,898税込9,788特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP

    東日製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
    用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3ヘッド形状リングスパナ形サービス分類オーダー・加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スラストリング工具 東日製作所

    スラストリング工具

    東日製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形とr九レンチSP、RSP、QS、CSP型等のトルクセット用。
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
    精度±3%最小単位0.1
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)

    東日製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930