「sp19n2×17」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

    東日製作所
    8,998税込9,898
    1個ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

    東日製作所
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH)

    KANON(中村製作所)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)8~38サービス分類オーダー・加工
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)

    KANON(中村製作所)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。 単能形。 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状。 樹脂ハンドル付。
    用途ブレーキフレアナット用精度±3%最小単位0.1
  • QSP3調整工具 東日製作所

    QSP3調整工具

    東日製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • 高精度トルクレンチ イチネンTASCO

    高精度トルクレンチ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    校正証明書付
    種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ形単能トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1組
    20日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型

    東日製作所
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • スラストリング工具 東日製作所

    スラストリング工具

    東日製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形とr九レンチSP、RSP、QS、CSP型等のトルクセット用。
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)1.5~8主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    6,790税込7,469
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20負荷方向
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    質量(kg)0.15種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向