カテゴリ

  • バイク部品(122)
  • 農業機械(103)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 切削工具(30)
  • 作業工具(29)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 測定用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(6)
  • カー用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)

「sp21」の検索結果

関連キーワード
549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレイン SP21 スナオ電気オートレイン SP21スナオ電気
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
用途かん水制御盤
バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT ハスクバーナバッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RTハスクバーナ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
バッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RT ハスクバーナバッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RTハスクバーナ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができますsavE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化しますブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します簡単に開閉できるタンクキャップ直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き質量(kg)3モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE)バー全長(mm)51
シートポケット SP-21シリーズ オフィス・ラボシートポケット SP-21シリーズオフィス・ラボ
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
デッドスペースだった介護椅子の座面下を有効活用。ポケットを取り付けたまま、積み重ねができます。取付簡単!バックルを4か所止めて長さを調整するだけ耐久性を高める分圧シート付属。
材質ネット、ベルト部/ポリエステル、バックル/PP、底板シート/PP t=2.0mm耐荷重(kg)3.5まで有効長(mm)【取付用ベルト】~200使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×90
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
流し用菊割れゴム 伸晃流し用菊割れゴム伸晃(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質熱可塑性エラストマーブラック質量(g)約12タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6アズワン品番65-0398-51
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
ハンマースコップ ハウスビーエムハンマースコップハウスビーエム(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCOラバーグリップ付ステンレスピンセットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
ガーデニング鋏キャップ付長刃 千吉ガーデニング鋏キャップ付長刃千吉(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。全長(mm)約185切断能力(mm)(生木)5仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR質量(g)約68使用目的園芸鋏
流し用止水フタ 伸晃流し用止水フタ伸晃
499税込549
1個
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。いったんはめ込むとピタッと止水し、外す時もつまみ付なので外しやすい。シンクでの漬け置き洗いや排水口からの臭い止めに便利です。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質本体:ステンレス(SUS304)、本体枠:熱可塑性エラストマー、つまみ:ABS樹脂ブラック質量(g)約29タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.7×83.7×15アズワン品番65-0398-52
抗菌セラミックコート 浅型ゴミカゴ 伸晃抗菌セラミックコート 浅型ゴミカゴ伸晃
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「水の力」で汚れを落とす親水性塗装のベラスコート加工を施したごみ受けです。底が丸いのでお手入れ簡単で環境に優しい細かいメッシュ。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリの標準サイズ!抗菌ベラスコートで汚れが落ちやすい、洗いやすい、雑菌が付きにくいです。ベラスコートの「親水性」が汚れやぬめりを浮き上がらせて、落としやすくします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質枠:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、網:18-8ステンレス(ベラスコート塗装)(抗菌剤入り)グレー質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×58
センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)センターポンチBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
当日出荷
穴あけ前のくぼみつけに
パンチ(二次パンチ) 椿本チエインパンチ(二次パンチ)椿本チエイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から41日以内出荷
一次パンチの次に使用し、ピンを抜きます。
種類チェーン用加工器具仕様パンチ(二次パンチ)
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ 伸晃流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ伸晃
3,198税込3,518
1個
当日出荷
清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。
材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン質量(g)約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×133×48
ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチールホワイトウルフ(4件のレビュー)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から12日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
Pクリップ(鉄) JCSPクリップ(鉄)JCS(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
うめばちパレット ぺんてるうめばちパレットぺんてる(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ポリプロピレンでできており、落としても割れません。 陶器製のように、使用中に動きにくくなっています。
寸法(mm)180×180×23質量(g)143
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
ハンマースコップ サンピースハンマースコップサンピース
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途土木作業用
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ パオック電気のこぎり用替刃 PC 塩ビパオック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃塩ビパイプ、竹の切断に。刃長(mm)210適合機種EAS-250刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
強化型パワーソケット コーセイ強化型パワーソケットコーセイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トルクを分散する新サイズ軸高級鋼材【NKD-1】採用深めの奥行でWナット対応3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用口径6角材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
モールドパワーTR用放熱器 SPシリーズ 水谷電機工業モールドパワーTR用放熱器 SPシリーズ水谷電機工業
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から6日以内出荷
単管用たれ幕ハンガー(横幅方向伸縮式) つくし工房単管用たれ幕ハンガー(横幅方向伸縮式)つくし工房
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
角パイプの伸縮により紫檀450mm幅~最長900mm幅までのたれ幕が設置できます。
材質スチール寸法(mm)150×450~900質量(kg)0.9
プラスチック足芽切鋏 BIGMAN(ビッグマン)プラスチック足芽切鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
優しい手触りソフトグリップ 盆栽・鉢花・野菜採取・芽摘・摘花・切り花など 薄い細身刃 狭い箇所での枝切りや摘果にも
寸法(mm)165全長(mm)165質量(g)95
DINねじゴムパッキン ネオフレックスDINねじゴムパッキンネオフレックス
50税込55
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプターMUST TOOL
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
関連キーワード
...