カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(11)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「sp21」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
流し用菊割れゴム 伸晃流し用菊割れゴム伸晃(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質熱可塑性エラストマーブラック質量(g)約12タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6アズワン品番65-0398-51
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
アナログマルチメータ(ハードケース付) 三和電気計器アナログマルチメータ(ハードケース付)三和電気計器(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック関連資料単品カタログ(0.4MB)
ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCOラバーグリップ付ステンレスピンセットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
ガーデニング鋏キャップ付長刃 千吉ガーデニング鋏キャップ付長刃千吉(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。全長(mm)約185切断能力(mm)(生木)5仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR質量(g)約68使用目的園芸鋏
流し用止水フタ 伸晃流し用止水フタ伸晃
499税込549
1個
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。いったんはめ込むとピタッと止水し、外す時もつまみ付なので外しやすい。シンクでの漬け置き洗いや排水口からの臭い止めに便利です。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質本体:ステンレス(SUS304)、本体枠:熱可塑性エラストマー、つまみ:ABS樹脂ブラック質量(g)約29タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.7×83.7×15アズワン品番65-0398-52
抗菌セラミックコート 浅型ゴミカゴ 伸晃抗菌セラミックコート 浅型ゴミカゴ伸晃
1,998税込2,198
1個
欠品中
「水の力」で汚れを落とす親水性塗装のベラスコート加工を施したごみ受けです。底が丸いのでお手入れ簡単で環境に優しい細かいメッシュ。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリの標準サイズ!抗菌ベラスコートで汚れが落ちやすい、洗いやすい、雑菌が付きにくいです。ベラスコートの「親水性」が汚れやぬめりを浮き上がらせて、落としやすくします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質枠:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、網:18-8ステンレス(ベラスコート塗装)(抗菌剤入り)グレー質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×58
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)センターポンチBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
当日出荷
穴あけ前のくぼみつけに
流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ 伸晃流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ伸晃
3,198税込3,518
1個
当日出荷
清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。
材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン質量(g)約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×133×48
うめばちパレット ぺんてるうめばちパレットぺんてる(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ポリプロピレンでできており、落としても割れません。 陶器製のように、使用中に動きにくくなっています。
寸法(mm)180×180×23質量(g)143
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ パオック電気のこぎり用替刃 PC 塩ビパオック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃塩ビパイプ、竹の切断に。刃長(mm)210適合機種EAS-250刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
強化型パワーソケット コーセイ強化型パワーソケットコーセイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トルクを分散する新サイズ軸高級鋼材【NKD-1】採用深めの奥行でWナット対応3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用口径6角材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
DINねじゴムパッキン ネオフレックスDINねじゴムパッキンネオフレックス
50税込55
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
EVERBright(エバーブライト) 21Wソーラーパネル メテックスEVERBright(エバーブライト) 21Wソーラーパネルメテックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質【生地】ポリエステル寸法(mm)【開】815×290×20、【閉】290×195×35質量(g)830出力【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A入力DC15~24V/1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプサカエ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ビスピタ(丸軸用) サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビスピタ(丸軸用)サンフラッグ(旧:新亀製作所)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)
用途丸軸に付けて。トラスコ品番776-8184全長(mm)100質量(g)40先端サイズ(#)2
SUSスピ-ドナット 大阪魂SUSスピ-ドナット大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
スパイラルタップ・ドリルセット TRUSCOスパイラルタップ・ドリルセットTRUSCO
30,000税込33,000
1セット(21本)
当日出荷
一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段) サカエツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.37MB)
セラミックプレート アズワンセラミックプレートアズワン
36,500税込40,150
1枚
当日出荷から18日以内出荷
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 直進安定金具付 サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ 直進安定金具付サカエ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スタンダードビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
DC-8・9Pro・21SP用チェックリーク A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-8・9Pro・21SP用チェックリークA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途起動確認用チェックリーク
ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付) サカエツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付 サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付サカエ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
リードニッパー スリーピークスリードニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番496-2826材質ステンレス全長(mm)125質量(g)45