カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「sp33g」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172ハスクバーナ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX) ハスクバーナX-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)ハスクバーナ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm種別100Fピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Yesカッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156ハスクバーナ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180ハスクバーナ
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ソーチェン ハスクバーナソーチェンハスクバーナ
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
チェンソー 545 MKII 18R72E PX ハスクバーナチェンソー 545 MKII 18R72E PXハスクバーナ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
出力(kW)2.7チェンタイプSP33G乾燥質量(kg)5.3燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.32振動3軸合成値(m/s2)3.6排気量(cc)50.1
パイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)パイプアセンブリBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
規格31~33フクム図解NoAC23SAL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.32、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.56、GKBS2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、JC23SGL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MS037 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、GS51E エンジン クランクケース、シリンダ部品 パイプアセンブリ_No.34、AC23S エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.32、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.54、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC20B キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプアセンブリ_No.30、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.48など
バルブ BIGM(丸山製作所)バルブBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
8日以内出荷
部品名称バルブ図解NoMDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.33、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチユーブBIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
8日以内出荷
規格ヨビ10240Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoMB2620G 本体部品_No.36、DB265SP 2G 本体部品_No.33、MB265SPL 本体部品_No.33、MB2610L 本体部品_No.35、DB263 L 本体部品_No.33、MB2630G 本体部品_No.33、DB263 2G 本体部品_No.33、MB2620L 本体部品_No.36、MB3030L 本体部品_No.33、DB265SP L 本体部品_No.33、MB2630L 本体部品_No.33、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、KM26 2G 本体部品_No.25、DB261L 本体部品_No.35、MB2603ML チップソー 本体部品_No.19、MB265SPG 本体部品_No.33、MB2610G 本体部品_No.35
ナットM10 BIGM(丸山製作所)ナットM10BIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
8日以内出荷
備考M10部品名称ナットM10図解NoBL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.33、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.32、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.33、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナット_No.33、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.49、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナット_No.33、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.52、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.47、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナット_No.33、BL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.49
サラバネザガネツキナット BIGM(丸山製作所)サラバネザガネツキナットBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6(ザガネ25XT1.6図解NoMDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.33、MDJ60G-15 タンク,背負枠部品_No.33、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.33、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.23、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.33、AD575G-30 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.33、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.32、DK-J40 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.32、DKJ60G-26 タンク,背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MS057ST 本体部品_No.12、DKJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.33、SD030SP 薬剤タンク部品_No.13、MS057T 本体部品_No.12、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.35など
スクリュ3X10 BIGM(丸山製作所)スクリュ3X10BIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
8日以内出荷
規格M3X10図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.37、GKD4000キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ3X10_No.44、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ3X10_No.44、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.32、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.33、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
図解NoDB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB265SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB2620U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BCS26A エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品 ピストン_No.26、MB2630DRU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2610L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MBS265SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BCS26CSN-1(Y13) クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストン_No.24など
Oリング S29 BIGM(丸山製作所)Oリング S29BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S29部品名称Oリング S29図解NoMW3HP80B 部品_No.35、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.31、MKW728B ポンプ部品_No.33、MKW728H ポンプ部品_No.33、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.36
ボルト 4X14 BIGM(丸山製作所)ボルト 4X14BIGM(丸山製作所)
85税込94
1個
8日以内出荷
図解NoGD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ボルト 4X14_No.34、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品ボルト4X14_No.34、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.33、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.36、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品ボルト4X14_No.38、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.36、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品ボルト4X14_No.36、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
8日以内出荷
部品名称Oリング図解NoBL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.34、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.39、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.39、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.33
バンドA BIGM(丸山製作所)バンドABIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
8日以内出荷
規格クロ部品名称バンドA図解NoMDJ82G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.26、MDJ8000G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.26、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.22、BL8100SP 本体部品_No.22、MDJ8001G-30 付属品(肥料噴頭)部品_No.22、BL8100JP-A 付属品部品_No.8、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.33
6カクナット M4 2シユ BIGM(丸山製作所)6カクナット M4 2シユBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M42シユ図解NoMS410RCL-2K 希望付属品部品_No.32、R50-5 本体部品_No.31、MK41EC-2 希望付属品部品_No.28、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.41、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.41、R50-4 本体部品_No.31、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS650RC-2K RC装置部品_No.13、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.20、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.31、KBM-501D ブーム受け部品_No.37、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.20、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.21、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.33、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.32、DB265SP 2G エンジン キャブレタなど
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
8日以内出荷
規格7.2X12XT0.15部品名称ヒラザガネ図解NoMB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、MB2300L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MBC235G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.32、DB265SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、JAS048R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、MB2330U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.49、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MBS320-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、MB2320L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 ヒラザガネ_No.21など
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
189税込208
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品キー_No.31、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 キー_No.31、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.27、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品キー_No.35、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品キー_No.33