カテゴリ

  • バイク部品(119)
  • 制御機器(49)
  • 家電(35)
  • 安全用品(28)
  • メカニカル部品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 測定用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 介護用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「sp400」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP400-0.007-00-1212 BERGQUIST

    SP400-0.007-00-1212

    BERGQUIST
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • スポークセットCP アサヒサイクル

    スポークセットCP

    アサヒサイクル(79件のレビュー)
    729税込802
    1セット(36本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用

    アクト(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓・網戸楽絞りワイパー24スペア アズマ工業

    窓・網戸楽絞りワイパー24スペア

    アズマ工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    欠品中
    「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」用取り替えモップ。スペアのみ。柄は別売りです。スペア番号40番が取り付け可能なワイパーであれば「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」以外にも取り付けられます。モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。
    材質ポリエステル、ナイロン質量(g)約30寸法(cm)約25×6×3繰り返し・詰め替え対応
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタック

    スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ

    センタック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
    用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
  • 仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO

    仕上げ用耐水サンドペーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5枚)
    当日出荷
    高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
    用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
  • 鉛筆シャープ TypeM コクヨ

    鉛筆シャープ TypeM

    コクヨ(5件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。 しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。 指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。 グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。 ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。 金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。 汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
    方式ノック式包装吊り下げパックグリップタイプラバーグリップ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズ TQC Sheen

    角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズ

    TQC Sheen
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
    材質ステンレス規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
  • 高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ シグマ光機

    高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)検知部:3×410先端形状先丸測定温度範囲(℃)-30~280
  • ハンマースコップ サンピース

    ハンマースコップ

    サンピース
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
    用途土木作業用
  • サージプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    サージプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
    保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
  • インバーター COTEK(コーテック)

    インバーター

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
    用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
  • ラッカースプレー 容量0.4L TRUSCO

    ラッカースプレー 容量0.4L

    TRUSCO
    819税込901
    1本
    当日出荷
    垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
    用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。仕様0.8~1.4材質/仕上アクリルラッカー質量(g)430容量(L)0.4主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部危険物の類別非危険物乾燥時間20~30分(夏)、40~60分(冬)
  • スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止 センタック

    スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止

    センタック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ポリタンクに直接取り付ける直付け型の灯油ポンプです。あふれる前にピタッと停止 自動停止型です。ベランダコンテナでの収納に便利 高さ内寸43cm以上のコンテナに収納可能。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)【センサー部】Φ18 / 【吸入管】Φ31
  • スーパーポンプ直付2ブザー センタック

    スーパーポンプ直付2ブザー

    センタック
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    灯油タンクに取り付けて使用する、灯油専用の電動ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油が停止し、ブザーが鳴って知らせる。20Lのポリタンクに取り付けても、高さ内寸43cm以上のベランダコンテナなどで収納可。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)305管長(mm)吸入管/400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体ボックス部/15×8×5ホース長さ(mm)給油ホース(ノズル含む)/600
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    24,980税込27,478
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    ワイヤー入りでしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
    用途工具、備品入れなどの運搬用。枝、落ち葉入れなどの運搬用。重機が入れない場所の廃棄物運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型容量180高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)-最大充填質量(kg)400排出口径(Φmm)なし
  • 【レンタル】自動ガス採取ポンプ ガステック

    【レンタル】自動ガス採取ポンプ

    ガステック
    4,698税込5,168
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
    付属品防塵フィルター×5枚・接続チューブ精度設定流量値に対し±3%(指定校正時)表示液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間
  • サーティパッドPRO  Ag シルバー 400 イノアックリビング

    サーティパッドPRO Ag シルバー 400

    イノアックリビング
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    サーティパッドの銀制菌防水カバータイプ
    材質中材:ウレタンフォーム外カバー:ポリエステル100%、銀内添ウレタンフィルムラミネート、防水・抗菌防臭加工付シルバー寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)12×40×24
  • センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    サージプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
    保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
  • スターラー用ポールセット TGK(東京硝子器械)

    スターラー用ポールセット

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    TGK品番692-63-07-28
  • ハロウィンラッピングポット アルファ[販促]

    ハロウィンラッピングポット

    アルファ[販促]
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    用途秋デコレーションの「置き物 他」材質布・不織布・PE・スチロール・フェルト寸法(cm)21×18
  • もみじブッシュ アルファ[販促]

    もみじブッシュ

    アルファ[販促]
    159税込175
    1本
    5日以内出荷
    花束の用に枝分かれしたブッシュは、どの角度から見てもボリューム満点です。
    用途秋デコレーションの「スプレー・ブッシュ 他」材質布・PE寸法(cm)25
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS304
  • プラスコ容器 竹本容器

    プラスコ容器

    竹本容器
    47,980税込52,778
    1ケース(120本)
    7日以内出荷
    機械的性質、剛性に優れた頑丈な容器です。
  • 防水ソーラーパネル 富士倉

    防水ソーラーパネル

    富士倉
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
    用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。出力端子MC4コネクター防水保護等級IP65パネルモノクリスタルライン
  • FRCC 空研ぎペーパー 日本研紙

    FRCC 空研ぎペーパー

    日本研紙
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。 柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
    用途木工生地研磨に。 木工塗装面の研磨に。 曲面・平面の手研磨に。 サンダー研磨可能材質基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材炭化ケイ素
  • もみじラッピングポット アルファ[販促]

    もみじラッピングポット

    アルファ[販促]
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    用途置くだけ簡単!材質布・不織布・PE寸法(cm)21×20
  • ハロウィンスプレー アルファ[販促]

    ハロウィンスプレー

    アルファ[販促]
    219税込241
    1本
    6日以内出荷
    ハロウィンならではのリーフ柄に注目!
    材質布・PE寸法(cm)L60
  • 正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
    仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)4000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%効率最大91%
  • 防水フライ油用センサ サーモポート

    防水フライ油用センサ

    サーモポート
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    センサ検知部が410ミリと長いので、高温になっている測定物を連続的に測定しても手元が熱くならず、熱いフライ油の温度計測に最適です。先端は丸形状です。測定物が腰よりも低い位置にある場合、パイプが長いので姿勢に無理がなく、疲れが軽減できます。厨房などの現場で安心して使用することができます。センサパイプは径がΦ3で長さは410mmです。熱くなっているフライ油の温度計測時などに安心して使用できます。また、-30℃までの低温測定も可能です。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー タイプ400Bシリーズカラー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー タイプ400Bシリーズカラー(クイック式)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 温度プローブ YSI400 スミスメディカル

    温度プローブ YSI400

    スミスメディカル
    44,980税込49,478
    1箱(20本)
    7日以内出荷
    手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
    適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • もみじスプレー(クリップタイプ) アルファ[販促]

    もみじスプレー(クリップタイプ)

    アルファ[販促]
    159税込175
    1本
    8日以内出荷
    鉄製クリップ付き。厚さ6mmのものまでしっかり挟めるクリップが枝先についています。枝部分はある程度自由に曲がります
    用途秋デコレーションの「スプレー・ブッシュ 他」材質布・PE寸法(cm)42
  • 収納バッグ 400-SP112用 サンワダイレクト

    収納バッグ 400-SP112用

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    400-SP112専用の収納バッグです。スピーカー本体だけでなく付属のワイヤレスマイク、有線マイクを収納し、保管することができます。。。。
    仕様収納バッグ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、ショルダーベルト質量(g)約340対応機種400-SP112サイズ(mm)約D125×W125×H260
  • ワイヤレスマイク 400-SP112用 サンワダイレクト

    ワイヤレスマイク 400-SP112用

    サンワダイレクト
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
    仕様トーン信号:32.768kHz型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約195タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40感度-74±3dB対応機種400-SP112電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性周波数特性806.125MHz~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3Eアンテナ内蔵アンテナ製品サイズ(mm)W46×D46×H240照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:10