防水フライ油用センサ
センサ検知部が410ミリと長いので、高温になっている測定物を連続的に測定しても手元が熱くならず、熱いフライ油の温度計測に最適です。先端は丸形状です。
測定物が腰よりも低い位置にある場合、パイプが長いので姿勢に無理がなく、疲れが軽減できます。厨房などの現場で安心して使用することができます。
センサパイプは径がΦ3で長さは410mmです。熱くなっているフライ油の温度計測時などに安心して使用できます。また、-30℃までの低温測定も可能です。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 材質
- 【センサ検知部・握り手部】ステンレス
- 寸法(mm)
- 【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -30~280
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- -30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























