カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 医療(6)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士通(5)
- スピリット・メディカル社(5)
- HASCO(4)
- マキタ(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- タカノ(2)
- AMD(2)
- NAGAOKA(2)
- オズマ(2)
- 光明理化(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ユニット(1)
- K.Pガスケット(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- オチアイ(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp601」の検索結果
![ソフトイヤーチップ[ナーシングスコープ用] SP-601シリーズ ユーメド貿易](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961154-220228-02.jpg)
ソフトイヤーチップ[ナーシングスコープ用] SP-601シリーズ
ユーメド貿易(1件のレビュー)¥816~税込¥898~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷ナーシングスコープに装着可能で、聴診用チューブとカラーコーディネートできます。適合0-1672-01~08・0-1673-01~08・0-1670-01~08・0-1671-01~08・8-4084-01~03・8-4086-01~03・0-1400-21~22・0-1401-21~22・0-5196-01材質熱可逆性エラストマーサイズΦ13×17mm![シールはがしプレミアム ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451672-210610-02.jpg)
シールはがしプレミアム
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。色透明主成分石油系炭化水素
レコードスプレー クリーンアップ
NAGAOKA¥2,000税込¥2,2001本当日出荷速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。 クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。アズワン品番64-4371-12
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
165ミリ充電式プランジマルノコ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
スナップリングプライヤー ストレート
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。適合(止め輪)12~38全長(mm)235先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー 日産
HASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP6
UNION(ユニオン)¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
スナップリングプライヤー 曲げタイプ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー トヨタ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
キッチンラックペール収納タイプ幅60cm
フクダクラフト¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷生活感が出やすいゴミ箱をスッキリと収納でき、家電やストック収納にも便利な多機能ラックです。分別用ペールの設置にも対応。キッチンのゴミ分別が快適スムーズに。デッドスペースになりがちな縦空間を活かせるキッチンラック。収納力重視の設計です。スライド棚の取付位置は、中段フレームを逆さにする事で5段階で高さ調節が可能です。スライド棚は約27cm引き出せます。炊飯器やポット使用時は、蒸気が棚板裏に当たらないようご注意ください。サイドフレームにフックを取り付けることで、エプロンやキッチン小物を掛けられます。棚板はプリント紙化粧繊維板仕様。ムラのない仕上がりで、インテリアになじみやすいデザインです。ガタツキ防止のアジャスター付き。耐荷重:天板10kg, 可動棚1段20kg(但し2段合計で30kgまで),スライド棚15kg, 全体耐荷重50kg用途サイズ(約)。幅60.5×奥行45.5×高さ168cm。重量(約)。19.5 kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(天板・可動棚・スライド棚)化粧繊維板。(アジャスター)合成樹脂。生産国。中国
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
Molveno 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント
Molveno¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:タブ●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーありRoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(バーガンディ)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色バーガンディ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(マゼンタ)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色ライトブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ライトブルー)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色ラズベリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601PF/C(ラズベリー)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色ダークブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ダークブルー)
スピリット・メディカル社¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。色マゼンタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
NAGAOKA レコードクリーナー
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。本体質量(g)約40※ケース収納時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部アズワン品番64-4371-08
浄水器 クリンスイ交換用カートリッジ スーパーハイグレード
三菱ケミカル・クリンスイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷CSP601・CSP602のどちらにもご使用になれます。仕様除去物質数:13+2対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3材質ABS樹脂タイプスパーハイグレード交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)アズワン品番65-0388-90TKG品番9-0785-0601TKG品番(2017)6-0705-0701
ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)
富士通¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X20BM01、5年型番:SV7X20BMC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X21BM01、5年型番:SV7X21BMC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページ(https://247ps2.jp.fujitsu.com/maintenance-pack)をご確認ください。】
ナベコネジ(+)SWM6X12SW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X12SW図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
AMD Threadripper 9960X SP6 350W 100-100001595WOF
AMD¥389,800税込¥428,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 9960X SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】TRX50【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【パッケージのダイ数】5シリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9960X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】1920 KB【L2】24 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF
AMD¥389,800税込¥428,7801台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 7960X SP6 350W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95





![ソフトイヤーチップ[ナーシングスコープ用] SP-601シリーズ ユーメド貿易](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961154-220228-02.jpg)
![シールはがしプレミアム ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451672-210610-02.jpg)