カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み

「sp6x88-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86