カテゴリ

  • 学童・教育用品(38)
  • 洗車・清掃(27)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spa plus」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコーSpa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用ワコー(92件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物
Spa Plus タイヤワックス用スポンジ ワコーSpa Plus タイヤワックス用スポンジワコー(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体
Spa Plus ハンディ洗車モップ ワコーSpa Plus ハンディ洗車モップワコー(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。 スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。 従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。 すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。 モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
用途ポリマー車のメンテに。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95質量(g)約245材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル危険物の類別非危険物商品タイプ本体
Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用ワコー(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物
Spa Plus ハンディブラシ ワコーSpa Plus ハンディブラシワコー(66件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割寸法(mm)約80×90×245質量(g)約120危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5適合用途洗車
Spa Plus 通水洗車ブラシ パキン ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ パキンワコー(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約163材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)メキシカンファイバー危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ PP先割ワコー(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
キズをつけにくくコシが強い。
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジワコー(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂危険物の類別非危険物
Spa Plus 固形ワックス用スポンジW ワコーSpa Plus 固形ワックス用スポンジWワコー(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ムラなく塗れる2層構造。少し固いグリップ層とコシがある高密度スポンジの2層構造の「楕円形」。 握りやすく力がいれやすく、ワックスがラクにムラなくキレイにのばせます。 また、ワックス缶におさまるサイズなので、使用後もスッキリ収納! 持ちやすい2層タイプ、グリップ層付
材質ポリエチレン、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約87×38×97質量(g)約10危険物の類別非危険物適合用途ワックスがけ
Spa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混ワコー(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約174材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ ワコーSpa Plus マイクロファイバーホイルスポンジワコー(10件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物
Spaplus 洗車ブラシ やわらか ワコーSpaplus 洗車ブラシ やわらかワコー(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ 直毛ワコー(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spaplus ロング洗車ブラシ ワコーSpaplus ロング洗車ブラシワコー(22件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワー ワコーSpa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワーワコー(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
にぎりやすく手にやさしい軟質グリップ付。 ホースをつなげて水が出る。スポンジから水を出しながら洗えるので、キズをつけにくくラクしてイッキに洗車!
適合用途洗車寸法(mm)約106×390×117種類柄付きタイプ材質(柄部)ABS・PP・TPEE材質(頭)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物
Spa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー ワコーSpa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルーワコー
799税込879
1袋(5枚)
当日出荷
マルチに使えるマイクロファイバーがホコリや手アカを吸着!炎天下を避け、曇りの日や夕方、日陰などで作業をするとキレイに仕上がります。
用途洗車ふき取り・車内清掃!材質ポリエステル、ナイロンブルー寸法(mm)約300×350×5質量(g)約38危険物の類別非危険物
Spa Plus ふわふわマイクロクロス Gy ミクロ繊維がホコリ・汚れをサッと吸着 ワコーSpa Plus ふわふわマイクロクロス Gy ミクロ繊維がホコリ・汚れをサッと吸着ワコー
429税込472
1個
6日以内出荷
ミクロ繊維が手アカやたばこのヤニなどをスッキリ落とします。 髪の毛の1/10の極細繊維がホコリや手アカを吸着! 日ごろのホコリやたばこの灰などは、乾拭きで拭き取れます。 汚れがひどい場合はクロスを水に濡らして固く絞り、繰り返しふきとり作業を行います。 ケミカル剤は不要です。水だけで拭き取るのでムラができず、自然なツヤがよみがえります。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)約400×300危険物の類別非危険物
SpaPlusホイールブラシやわらか ワコーSpaPlusホイールブラシやわらかワコー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
やさしく洗える超ソフト 毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも! 細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。 中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。
材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC寸法(mm)約95×50×305質量(g)約107危険物の類別非危険物
Spaplus 洗車ブラシ シダ ワコーSpaplus 洗車ブラシ シダワコー(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
毛先がシダを使っている洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120危険物の類別非危険物適合用途洗車
専用ビット T-STAR plus SPAX専用ビット T-STAR plusSPAX(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
SPAXネジ専用のビットです。SPAXネジと合わせて、より軽い力でしっかりと打ち込めます。
用途SPAXネジ締めつけに。全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状T-STARプラス本数52018年トラスコ掲載ページ2 0484
PEラインシザースPLUS パープル KAHARAPEラインシザースPLUS パープルKAHARA
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質420ステンレス/ABS全長(mm)100自重(g)22ランヤード【伸度】平常時25~伸長時90cm
LiPo Charger Plus LiPo充電器 SPARKFUNLiPo Charger Plus LiPo充電器SPARKFUN
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
充電電流(A)最大1(プログラム可能な)アズワン品番64-5660-15電圧調整範囲(V)4.2+0.75%供給電圧(V)3.75~6
TORRAS - Sparka-Mag Case for iPhone 15 Plus [ Clear] TORRASTORRAS - Sparka-Mag Case for iPhone 15 Plus [ Clear]TORRAS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
高品質なTPE素材を採用し、ユニークな360度エアバッグデザインを搭載。最大200Nの衝撃からスマホを守ります。TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を持ち、MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。 10N)の約1.7倍。米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。手にしっかりとフィットするスリムな構造。汗や汚れなどがつきにくい独自素材Tora-Xを使用し、ケースの清潔感と透明感を長く許せます。透明でマットなタイプのデザイン。画面保護ガラスも同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質TPU+PC+PMMAクリア対応機種iPhone 15 Plus特性耐衝撃、マグネット
タイヤスポンジ柄付 エーモンタイヤスポンジ柄付エーモン(68件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。適合用途タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50全長(mm)約240グレー危険物の類別非危険物
スポンジ タイヤ用 モノタロウスポンジ タイヤ用モノタロウ(286件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに適合用途タイヤ洗浄材質(スポンジ部)ポリウレタン寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40全長(mm)約240質量(g)約90材質(柄部)NBR+PP危険物の類別非危険物販売区分業務用
SparkFun Thing Plusデュアルポートロギングシールド SPARKFUNSparkFun Thing PlusデュアルポートロギングシールドSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ストレージ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-19
iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」 LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」LEPLUS NEXT
839税込923
1個
4日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス+亜鉛合金+アクリル質量(g)2(本体)/22(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16/iPhone 16 Plus
通水洗車ブラシ PP モノタロウ通水洗車ブラシ PPモノタロウ(115件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバー MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバーMSソリューションズ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×1
カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 S パック入りPLUS(プラス)[文具]
209税込230
1パック(10枚)
翌々日出荷
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフSサイズの替刃。替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm。10枚入り。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×0.4×9.2材質(ケース)PP材質(刃)
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバー LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバーLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W17xH17xD1mm対応機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×1
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバーLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19xH36xD2mm対応機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー カメラ全体を保護 MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー カメラ全体を保護MSソリューションズ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 Delta Plus(デルタプラス)APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋Delta Plus(デルタプラス)
389税込428
1双
6日以内出荷
ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止めゲージ数15
SparkFun RedBoard Plus SPARKFUNSparkFun RedBoard PlusSPARKFUN
9,698税込10,668
1個
33日以内出荷
アズワン品番67-0423-61
LilyPad ProtoSnap Plus SPARKFUNLilyPad ProtoSnap PlusSPARKFUN
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
Description。The LilyPad ProtoSnap Plus is a sewable electronics prototyping board that you can use to explore circuits and programming, then break apart to make an interactive fabric or wearable project. Programming the ProtoSnap Plus is easy with the free Arduino software you'll need to program the ATmega32U4 on LilyPad USB Plus at the heart of the board. Once you've installed the software, you'll be able to write and upload your own programs to the board, making it do almost anything you want.。At the center of the ProtoSnap Plus is the LilyPad USB Plus microcontroller, pre-wired to a LilyPad board including a LilyPad Light Sensor, LilyPad Buzzer, LilyPad Button Board, four pairs of colored LilyPad LEDs and a LilyPad Slide Switch. Because these components are connected together on the ProtoSnap board, you can test out your project ideas before you sew. The ProtoSnap Plus also includes expansion ports that let you sew your wearables together or use alligator cables to easily connect external sensors and components. After testing out your coding ideas using the attached LilyPad pieces, you can break apart the prototyping board and sew them into your project!。Please be aware that the Lilypad ProtoSnap Plus is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Get Started with the LilyPad ProtoSnap Plus Guide
アズワン品番67-0422-45
SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - RP2040SPARKFUN
6,698税込7,368
1個
33日以内出荷
Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
SparkFun Thing Plus - SAMD51 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - SAMD51SPARKFUN
8,398税込9,238
1個
33日以内出荷
アズワン品番67-0422-62
SparkFun Thing Plus - STM32 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - STM32SPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
Description。With a 32-bit ARM(R)Cortex(R)-M4 RISC core, the SparkFun STM32 Thing Plus brings power and precision to your projects. The STM32 Thing Plus provides you with an economical and easy to use development platform if you're needing more power wit
アズワン品番67-0423-47
TFMini Plus - Micro LiDAR Module SPARKFUNTFMini Plus - Micro LiDAR ModuleSPARKFUN
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
Description。The TFMini Plus is a ToF(Time of Flight)LiDAR sensor capable of measuring the distance to an object as close as 10 centimeters(+/- 5cm up to 6m)and as far as 12 meters(+/-1% starting at 6m)! As with all LiDAR sensors, your effective detection distance will vary depending on lighting conditions and the reflectivity of your target object, but what makes this sensor special is its size. Measuring only 35x18.5x21mm, the TFMini Plus allows you to integrate LiDAR into applications traditionally reserved for smaller sensors.。Setting itself apart from the original TFmini, the TFmini Plus has been designed with an IP65 enclosure meaning its "Dust tight water resistant", and also passed the vibration test of drone level, which will greatly expand its application range. The TFMini Plus is easy to power at only 5V and easy to talk to using the UART communication protocol.。Important:This product does not use laser light for ranging. Instead it contains an LED and optics. Many such systems are being marketed under the name "LiDAR," although it may be more appropriate to think of this device as a "Time-of-Flight Infrared Rangefinder". It differs significantly from traditional IR rangefinders in that it uses ToF to determine range and not triangulation ― as is performed by the Sharp GP-series devices.。Features。Operating Range - 0.1m~12m1。Accuracy - ±5cm@(0.1-6m), ±1%@(6m-12m)。Distance resolution - 5mm。Frame rate - 1-1000Hz(adjustable)。Ambient light immunity - 70klux。Operating temperature - -20℃~60℃。Enclosure rating - IP65。Light source - LED。Central wavelength - 850nm。FOV - 3.6°。Supply voltage - 5V±0.5V。Average current - ≦110mA。Power consumption - 550mW。Peak current - 500mA。Communication level - LVTTL(3.3V)。Material of enclosure - ABS+PC。Storage temperature - -20℃~75℃。Weight - 11g。Wire length - 30cm
アズワン品番67-0426-94