カッターナイフ替刃 S パック入り

カッターナイフ替刃 S パック入り - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 S パック入り - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 S パック入り - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 S パック入り - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 S パック入り - PLUS(プラス)[文具]

工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。
PLUS カッターナイフSサイズの替刃
替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm
10枚入り
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。

サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×0.4×9.2
材質(ケース)
PP
材質(刃)
鉄
内容量
1パック(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789138CU-201(35999)
¥330
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする