「spa-12m」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリングピン
規格3X22AW 部品名称スプリングピン 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.15MB) 図解NoSSA-α510-110 ミッション分解部品_No.56、SSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.40、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.56、SSA-α510 リヤアクスル、ミッション部品_No.56、SSA-C421 台車 チェンジレバー部品_No.14、SSA-α510DX リヤアクスル,ミッション部品_No.56、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.56、SPA-500 トランスミッション1部品_No.12
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンセット
備考13フクム 部品名称ピストンセツト 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.79MB) 図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.19、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.12、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.19、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、SPA-500 エンジン3部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.19、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.12、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.12、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.12
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミズコシアミマトメ
部品名称ミズコシアミマトメ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.81MB) 図解NoSSA-S600DX 1997ネン 薬剤タンク部品_No.16、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.2、SSA-S500A 薬剤タンク部品_No.16、SSW-303C 薬液タンク部品_No.25、SSA-M500 エンジン 薬剤タンク部品_No.24、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.21、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.10、SSA-α601 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S500 薬剤タンク部品_No.16、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.27、MX-501 薬剤タンク部品_No.18、SSA-S550 薬剤タンク部品_No.15、KBM-400 薬剤タンク部品_No.32、SSA-F615 薬剤タンク部品_No.15、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.16、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.13、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.27、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.16、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.13、SSA-α600 薬剤タンク部品_No.12、SSA-M500DX 薬剤タンク部品_No.24、SPA-500 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F611 薬液タンク部品_No.15
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンセット
備考13フクム 部品名称ピストンセツト 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.79MB) 図解NoSSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.18、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.19、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.19、SPA-500 エンジン3部品_No.12、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.19、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.12、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.12、MS510ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.12、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.18、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.19、SSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、MSA613R2T-M エンジン クランクシャフト部品_No.18、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.12
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヤージングコイル
部品名称チヤージングコイル 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoMRS90-502BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.12、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.18、MSV615R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSV613R2L(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.12、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.18、SPA-500 エンジン3部品_No.19、HNJ-1200 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17など
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷