カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spa150-3」の検索結果

EVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数3
エバオン¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-4809質量(kg)3.7番号(図面)18適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)150
イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA
信越化学工業¥49,980税込¥54,9781箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42