カテゴリ

  • メカニカル部品(68)
  • オフィス家具(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb-2」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
EVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数2エバオン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5031質量(kg)8.6番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)250
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
プロテクトツールケース SK11プロテクトツールケースSK11(12件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。ブラック材質(クッション)ウレタン
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
スプラッシュ スペアーパッド はく離用 EBM(江部松商事)スプラッシュ スペアーパッド はく離用EBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ナイロンファイバー+研磨剤外寸(mm)250×120EBM品番1419300繰り返し・詰め替え対応
軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形 NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
キーボードカバー サンワサプライキーボードカバーサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
hp ProBook 450 G6用のシリコンキーボードカバーです。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。 防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
用途hp ProBook 450 G6用シリコンキーボードカバー種別ノートPC用材質シリコン厚さ(mm)0.25クリア質量(g)22対応機種hp ProBook 450 G6特性抗菌・薄手適合メーカーhp
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数2エバオン
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4973質量(kg)7.5番号(図面)13適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)無地スタンドPETクリアBOXHEADS(ヘッズ)
1,798税込1,978特価
1袋(10枚)
当日出荷
中身が綺麗に見えるよう透明度にこだわった国内生産のボックスです。オリジナリティあるセットアップギフトづくりにおすすめです。
材質PET[透明]
パカットバッグ SK11パカットバッグSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パカット開いて取り出しやすいBOX型ケースです。 使わない時はコンパクトにたためます。 内側にはメッシュポケット付きです。
用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット SPB-200LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
EVN ブッシングプーリー SPB 224mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 224mm 溝数2エバオン
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5007質量(kg)7.8番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)224
EVN ブッシングプーリー SPB 212mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 212mm 溝数2エバオン
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4990質量(kg)7番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)212
EVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数2エバオン
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5058質量(kg)10.3番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)280
EVN ブッシングプーリー SPB 236mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 236mm 溝数2エバオン
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5015質量(kg)7.3番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)236
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
999税込1,099
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)スーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
スピーカ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スピーカPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から91日以内出荷
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
黒皮ペンチ2丁差 コヅチ黒皮ペンチ2丁差コヅチ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
プロのベストパートナー。175mm~200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納に。
用途175mm~200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納等仕様2丁入れ幅(mm)約115全長(mm)約175質量(g)約98適合ベルト幅(mm)60縫製仕様二重縫い
マルチパイプソー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチパイプソー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
829税込912
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管材類の切断に最適 マルチパイプソー 替刃
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
569税込626
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6NBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120関連資料技術資料1(0.5MB)
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
2,088税込2,297特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ビッグドライ SPB 予備棚板 アズワンビッグドライ SPB 予備棚板アズワン
4,390税込4,829
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ISK-SA200用差込金具 IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用差込金具IKURATOOLS(育良精機)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
コルセットスパイラルボーン 日本紐釦貿易コルセットスパイラルボーン日本紐釦貿易
349税込384
1袋(2本)
翌々日出荷
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円 呉英製作所DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円呉英製作所
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)18幅(mm)3.5厚さ(mm)2.7粒度170形状楕円トラスコ品番852-8818質量(g)6
VSP-P※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-P※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,550税込1,705特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ジョイント金具 24型SPB フジテック・ジャパンジョイント金具 24型SPBフジテック・ジャパン
2,498税込2,748
1箱(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
材質板厚(mm)2穴数2
イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8NBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)無地スタンドPETクリアBOXHEADS(ヘッズ)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
5日以内出荷
透明無地のPETボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
EVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数3 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数3エバオン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-5066質量(kg)13.4番号(図面)22適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング3020データム径(mm)280