カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • オフィス家具(8)
  • 建築金物(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb20」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-20 ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-20ACE(エース)
489税込538
1パック(4個)
当日出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。耐荷重(kg)45(4個使用時)仕上ヘアライン材質ステンレス1SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形 NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプラッシュ スペアーパッド はく離用 EBM(江部松商事)スプラッシュ スペアーパッド はく離用EBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ナイロンファイバー+研磨剤外寸(mm)250×120EBM品番1419300繰り返し・詰め替え対応
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット SPB-200LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)スーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
ブッシングプーリー エバオンブッシングプーリーエバオン(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
2,088税込2,297特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6NBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120関連資料技術資料1(0.5MB)
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
569税込626
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
ISK-SA200用差込金具 IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用差込金具IKURATOOLS(育良精機)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
コルセットスパイラルボーン 日本紐釦貿易コルセットスパイラルボーン日本紐釦貿易
349税込384
1袋(2本)
翌々日出荷
FCDグローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)FCDグローブ弁 フランジKITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
内ねじ
接続フランジ
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3エバオン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-4981質量(kg)8.9番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
軽量鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、しまりばめ式 CSPB形 NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、しまりばめ式 CSPB形NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
形状ピロー形
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
519,800税込571,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数2エバオン
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4973質量(kg)7.5番号(図面)13適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア42mmOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6784アズワン品番65-8045-13
Vベルトプーリー 5歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア55mmOptibelt
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6787アズワン品番65-8043-99
Vベルトプーリー 4歯 ボア50mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア50mmOptibelt
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:50mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6786アズワン品番65-8042-15
VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,338税込1,472
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6783アズワン品番65-8043-93
Adaptaflex コンジット スイベル 銀 真鍮 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット スイベル 銀 真鍮ADAPTAFLEX
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア48mmOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,188税込1,307
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
カメラリンク カメラ オムロンセンテックカメラリンク カメラオムロンセンテック
88,980税込97,878
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~) CKDVSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)CKD
1,338税込1,472
1個
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)