カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「spc-355」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキ

    チップソー切断機 グローバルソーカッター

    モトユキ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
    用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • Vベルトプーリー 6歯 ボア75mm Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯 ボア75mm

    Optibelt
    127,980税込140,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:6●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6872アズワン品番65-8041-88
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm

    Optibelt
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6871アズワン品番65-8045-53
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

    Optibelt
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6870アズワン品番65-8045-52
  • Vベルトプーリー 8歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 8歯

    Optibelt
    172,980税込190,278
    1個
    7日以内出荷
  • グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
    用途丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。トラスコ品番710-7475適合機種低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数48最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500刃厚(mm)2.4外径(mm)355穴径(mm)25.4
  • 軽天用グローバルソー モトユキ

    軽天用グローバルソー

    モトユキ
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    高速型チップソー切断機対応です。軽天材など薄もの切断材に適しています。700min-1までのチップソー切断機に対応しています。軽天材、ハンガーレールの切断に。
    仕様●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637アズワン品番67-2237-94