カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spc40」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ付きクランプ TRUSCO

    スポンジ付きクランプ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
    材質66ナイロン、ウレタンフォーム乳白色奥行(mm)19.2
  • 遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRUSCO

    遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
    用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38シルバータイプ帆布遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508熱伝導率(W/mk)λ=0.026524材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12
  • SPCベルト(40) スバル

    SPCベルト(40)

    スバル
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • SPセンター60° イワタツール

    SPセンター60°

    イワタツール
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • 気密型天井点検口 城東テクノ

    気密型天井点検口

    城東テクノ
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    空間に調和するホワイトフレーム。
    材質アルミホワイト付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
  • 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)

    柄付傘型カッター

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    材質HSS外径公差(mm)0~+0.5角度公差±15°
  • SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツール

    SPセンター90°超硬 ノンコート

    イワタツール
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
  • 高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 2×4 工法用 城東テクノ

    高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 2×4 工法用

    城東テクノ
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ2コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
  • 傘形カッター SPC FKD(フクダ精工)

    傘形カッター SPC

    FKD(フクダ精工)
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SPセンター90°コート付 イワタツール

    SPセンター90°コート付

    イワタツール
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理TiCNコーティング
  • SPセンター60°超硬 イワタツール

    SPセンター60°超硬

    イワタツール
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
  • SPセンター60°コート付 イワタツール

    SPセンター60°コート付

    イワタツール
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
  • 高気密型天井点検口 在来軸組用  2×4 工法用 城東テクノ

    高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用

    城東テクノ
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
  • SPセンター60°超硬コート付 イワタツール

    SPセンター60°超硬コート付

    イワタツール
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用 城東テクノ

    高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用

    城東テクノ
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    袋入り断熱材で点検しやすい。
    付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)400×600
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

    Optibelt
    101,980税込112,178
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 6歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯

    Optibelt
    176,980税込194,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6880アズワン品番65-8042-84
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm

    Optibelt
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6878アズワン品番65-8042-80
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm

    Optibelt
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6879アズワン品番65-8040-83
  • VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    4,163税込4,579
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
  • HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング

    イワタツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
  • HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング

    イワタツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
  • HSS SPセンター 90°ロングタイプ TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 90°ロングタイプ TiCNコーティング

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
  • HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング

    イワタツール
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
  • 超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール

    超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング

    イワタツール
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2表面処理ALD回転方向右刃面取り角度(°)90
  • 超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール

    超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング

    イワタツール
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
  • HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
    運転方式HPOJ
  • FLR40×多灯用SPC枠 東芝ライテック

    FLR40×多灯用SPC枠

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,259税込1,385
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    126,000税込138,600
    1台(1台)
    翌日出荷
    多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    102,600税込112,860
    1台
    翌日出荷
  • 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,219税込2,441
    1袋(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目