カテゴリ
- 機構部品(116)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(48)
- ノーブランド(19)
- 日本アキュライド(19)
- 高千穂交易(16)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- イマオコーポレーション(6)
- 栃木屋(6)
- 光(4)
- TRUSCO(3)
- フジツール(3)
- StarTech.com(3)
- 旭精工(2)
- エスコ(2)
- NOK(2)
- 日本スライド工業(2)
- アイホン(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- アート(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spcc 0.2」の検索結果

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥796税込¥8761枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ
TETSUKO¥2,025税込¥2,2281枚5日以内出荷SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
銅 平板
光(38件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
スクラップブックD(とじ込み式)
コクヨ(26件のレビュー)¥459~税込¥505~1冊当日出荷中紙に上質のクラフト紙を使用した丈夫で廉価なスクラップブックです。 しっかりした背表紙とページが抜けにくいとじ込み式なので、保存性に優れています。 背表紙にゆとりをもたせているので、大量の切り抜きを貼っても表紙がふくらみません。新聞・雑誌などの数の多い切り抜き保存用に最適です。用途新聞・雑誌などの切り抜きの保存に適しています。保存性に優れたとじ込み式タイプ。材質表紙/クラフトボール(古紙)、中紙/クラフト紙収納枚数クラフト紙28枚背幅(mm)25
銅版
光¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です![スーパーカールコード(ケブラー芯) 200cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609096-170601-02.jpg)
スーパーカールコード(ケブラー芯) 200cm
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。 カールコード自体も絡みにくく、度重なる使用でも間延びしにくい製品です。 スプリングフックもねじりが加わったときでもスプリングが壊れにくい最高品質です。 これまで採用していたケブラー繊維は耐火性があり、切れにくい特徴があります。 ガラススクイジーやウォッシャー、スクレーパー小物工具などに取り付けてツールの落下を防止します。 この製品はTOWAからアメリカ・ヨーロッパのウィンドクリーナー向けに輸出している国際製品です。 ドリルやインパクトドライバーなど2kgを超える工具には「TOWAスプリング入りナイロンスリング安全コード」の使用をお勧めします。使用荷重(kg)2全長(cm)200繰り返し・詰め替え対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(12件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(12件のレビュー)¥429税込¥4721パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(10件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥72税込¥791枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(3件のレビュー)¥88税込¥971枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥72税込¥791枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥429税込¥4721パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(3件のレビュー)¥429税込¥4721パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥96税込¥1061枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(14件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥74税込¥811枚当日出荷から7日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(6件のレビュー)¥429税込¥4721パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥72税込¥791枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥88税込¥971枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥83税込¥911枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥419税込¥4611パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥119税込¥1311枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥72税込¥791枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応






















![スーパーカールコード(ケブラー芯) 200cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609096-170601-02.jpg)